Neuer Druckluft-Sicherheitsschlauchaufroller
Stolperfallen in Werkstätten vermeiden
Viele Servicewerkstätten und Reparaturbetriebe nutzen Druckluft um verschiedenste Werkzeuge sicher und effizient zu betreiben. Gut, wenn die dafür nötigen flexiblen Schläuche nach der Arbeit komfortabel weggeräumt werden können. Dafür bietet sich der Druckluftschlauch-Aufroller DSA von Würth an. Das eigene Design ist aus robustem Kunststoff gefertigt mit nur einer Gehäusedimension für verschiedene Schlauchgrößen. Weitere wichtige Produkteigenschaften sind der geringe War-tungsaufwand, die hohe mögliche Durchflussrate, verschiedene Sicherheits- bzw. Komfortfeatures sowie der integrierte Schwenkmechanismus. Letzterer ermöglicht Drehungen bis 180 Grad und eröffnet dem Anwender eine große Bewegungsfrei-heit.
Der neue Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S von Würth ist für einen maximalen Durchfluss von 1.500 l/min konzipiert. Möglich wurde dies vor allem durch den Einsatz eines mittlerweile patentierten Ventils mit so genannten weichen Kanten, die Luft-Turbulenzen reduzieren und so entsprechende Druckverluste vermeiden. Für einen hohen Anwendungskomfort und eine sichere Handhabung integriert das Produkt unter anderem eine „intelligente“ Schlauchführung und eine Bremsfunktion. Erstere gewährleistet ein stets gleichmäßiges Aufrollen des Schlauchs von links nach rechts und zurück. So wird das bei konventionellen Schlauchaufrollern mögliche Verheddern oder gar Verknoten zuverlässig vermieden. Die Bremsfunktion verhindert dagegen, dass der Schlauch während des Aufrollens durch eine zu hohe Einzugsgeschwindigkeit umherschleudert. Dies minimiert Verletzungsrisiken und schont das Material.
Aktuell wird der neue Druckluftschlauch-Aufroller von Würth in vier verschiedenen Konfigurationen angeboten: als DSA 8-S mit einem Schlauch ⌀13 mm und 8 m Länge sowie ½“-Anschlussgewinde, als DSA 11-S mit einem Schlauch ⌀ 8 mm und 11 m Länge sowie 1/4“-Anschlussgewinde, als DSA 17-S mit einem Schlauch ⌀ 9,5 mm und 17 m Länge sowie 3/8“-Anschlussgewinde und als DSA 18-S mit ei-nem Schlauch ⌀ 8 mm und 18 m Länge sowie ½“-Anschlussgewinde. Alle verwendeten Schläuche bestehen jeweils aus hochwertigem Polyurethan (PUR) und können mit einer Würth WSAFE-Sicherheitskupplung für den Geräteanschluss ausgestattet werden. Die Montage der Aufroller erfolgt wahlweise an der Wand oder der Decke.
Druckluftschlauch-Aufroller/18
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.