Neue Generation hochwertiger Türdrücker in Edelstahl-Design

Funktion und Design kombiniert

Zeitloses Design und eine hohe Funktionalität – das sind die Anforderungen, die das Schreiner- und Tischlerhandwerk heute an Türbeschläge und insbesondere an Türdrücker stellt. Zudem soll mit nur wenigen Produkten eine möglichst breite Anwendungspalette mit einem hohen Anwendungskomfort für den Kunden abgedeckt werden. Und: Die Türdrücker müssen mit schnellen und einfachen Montageprozessen eingebaut werden können. Auf diesen Anforderungskatalog hat Würth jetzt mit vier neuen Türdrückern reagiert. Die neuen Produkte sind einschließlich der Rosetten komplett aus hochwertigem Edelstahl der Qualität AISI 304 gefertigt. Dessen matt glänzende metallische Oberfläche fügt sich ideal in die verschiedensten Tür-Designs ein und ergibt dadurch einen optisch ansprechenden Gesamteindruck. Da zu allen neuen Türdrückern jeweils unterschiedliche Rosettengarnituren zur Auswahl stehen, lassen sich damit sowohl Wohnungseingangs- als auch Zimmer-, Bad- bzw. WC- und Küchentüren in DIN-L sowie DIN-R-Bauweise ausrüsten. Neben dieser hohen Flexibilität gewährleisten die Produkte eine unkomplizierte und schnelle Montage, die durchgehende Befestigung und die universelle Einsetzbarkeit für alle Türstärken im Bereich von 38 bis 42 mm.
Zum neuen Würth Türdrückerprogramm in hochwertigem Edelstahl-Design gehören aktuell das Modell A 202 mit U-förmigem Griffstück, das Modell A 203 mit L-förmigem Griffstück, das Modell A 205 mit GE-Griff sowie das Modell A 207 mit gebogenem Griff. Die Grundrosetten sowie die Rosetten für das Schließ- bzw. Riegelsystem besitzen jeweils eine runde Außenkontur. Letztere stehen wahlweise mit ovaler BB-Lochung, mit Riegelolive für Bad- und WC-Türen sowie mit PZ-Lochung bzw. als Wechselgarnitur mit PZ-Lochung für die flexible Verwendung an DIN-R bzw. DIN-L-Türen zur Auswahl. Die Grundrosetten bestehen aus dem Werkstoff Hostaform und besitzen eine hochwertige beidseitige Federlagerung. Da dieser Kunststoff über selbstschmierende und damit optimierte Gleiteigenschaften verfügt, entstehen keine störenden Quietsch-Geräusche. Weiterhin gewährleistet die extra groß gestaltete innere Riegelolive der Bad- und WC-Garnituren eine hohe Bedienerfreundlichkeit.
Bei der Konzeption der neuen Türdrückerserie aus Edelstahl stand neben den innovativen Produktqualitätsmerkmalen auch ein einfacher, sicherer und zeitsparender Montageprozess im Vordergrund. So können die Grundrosetten gleichermaßen an DIN-L- wie an DIN-R-Türen verwendet und mittels Spanplattenschrauben befestigt werden. Außerdem besitzt die Madenschraube zur Befestigung des Türdrückers auf dem Vierkantstift eine spezielle Schraubensicherung, die ein selbstständiges Lösen der Verbindung und damit ein ungewolltes Abziehen des Türgriffs vom Vierkant zuverlässig verhindert. Und um eine besonders schnelle Montage zu gewährleisten, hat Würth auf eine Vormontage von Türdrücker und Grundrosette verzichtet.

Download Fachpresse-Artikel Download Fachpresse-Artikel
Download Fachpresse-Artikel (kurz) Download Fachpresse-Artikel (kurz)

Türdrücker in Edelstahl

Türdrücker in Edelstahl

Türdrücker_Edelstahl/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.