Erster Würth Kunststoff-Vielzweckdübel mit Zulassung

ZEBRA Shark W-ZX von Würth

Würth hat jetzt den praxisbewährten und beliebten Kunststoffvielzweckdübel ZEBRA Shark W-ZX weiterentwickelt. Er wurde mit der neuen Dübelschraube ASSY D, die auch als Spanplattenschraube verwendet werden kann, kombiniert. Die entscheidende Innovation: Die Dübel ZEBRA Shark W-ZX 8 und 10 haben jetzt mit den neuen Dübelschrauben ASSY D, 6 und 8 mm eine Europäische Technische Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton. Der Dübel kann für zentrische Zuglasten und Querlasten verwendet werden. Somit ist er für die Befestigung beispielsweise von Deckenunterkonstruktionen, Holzlatten, Metallschienen, abhängten Decken, Garderoben und Wandregalen geeignet. Mit dem neuen Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX 8x46/100 ist es möglich, zum Beispiel Holzlatten mit einer Stärke zwischen 30 mm und 50 mm zu befestigen, wobei sich immer das Schraubengewinde im Kunststoffdübel ZEBRA Shark W-ZX befinden muss. Wichtig ist nur, dass die Bohrlochtiefe mit der Schraubenlänge abgestimmt wird. Die Durchdringung der Schraubenspitze im Dübel muss größer oder gleich 5 mm betragen. Dadurch wird jetzt gewährleistet, mit einer Schraubenlänge unterschiedliche Anbauteilstärken zu befestigen. Die Dübel und Schrauben werden einzeln und zusammen in einem Kombipaket angeboten. Um dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten und Verwechslungen auszuschließen, gilt die Zulassung nur für die Kombipakete.

Aktuell gibt es den ZEBRA Shark W-ZX mit Senkkopf-Schraube für 8 mm Durchmesser in den Längen 60, 80 und 100 mm bzw. mit 10 mm Durchmesser in den Längen 80, 100 und 120 mm. Die 8 mm starken Ausführungen bieten variable Befestigungshöhen im Bereich von 1 bis 50 mm, während die Produkte mit 10 mm Durchmesser Befestigungshöhen zwischen 1 und 60 mm flexibel abdecken. Darüber hinaus liefert Würth den ZEBRA Shark W-ZX auch mit Panhead-Schraube mit 8 oder 10 mm Durchmesser. Erstere sind 60 oder 80 mm lang, was für Befestigungshöhen zwischen 1 und 30 mm ausreicht. Die Ausführungen mit 10 mm Durchmesser sind 80 oder 100 mm lang und damit für Befestigungshöhen von 1 bis 40 mm geeignet. Würth liefert die Dübelhülse samt zugehöriger Schraube jeweils als ein Paket. Diese Systemphilosophie gewährleistet, dass der Dübel immer zusammen mit der richtigen Schraube griffbereit zur Verfügung steht und montiert wird.

Der ZEBRA Shark W-ZX von Würth kombiniert eine bereits seit langem praxisbewährte Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff und komplett neu entwickelte ASSY D-Schrauben. Diese Schrauben sind wahlweise mit Senkkopf oder Panhead-Kopf verfügbar und verzichten komplett auf Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde. Daher können sie im Gegensatz zu Schrauben mit Bohrspitze den Kunststoffdübel nicht aushöhlen und dadurch auch nicht dessen Spreizkraft und somit die Traglast reduzieren. Die vielseitigen Produkteigenschaften bleiben auch ohne Zulassung erhalten. Der Dübel bildet beim Eindrehen der Schraube in Platten- oder Lochbaustoffen einen Knoten. In Vollmaterial wie Vollziegel, Kalksandvollstein oder Beton verspreizt er in vier Richtungen. Gegenüber Dübeln, die in zwei Richtungen spreizen, erhöht sich durch die 4-fach-Spreizung die Traglast. Er kann in der Vorsteckmontage mit Zulassung und in der Durchsteckmontage ohne Zulassung eingesetzt werden. Bei der Durchsteckmontage klappt beim Setzen der Dübelkragen um. Dadurch kann der Dübel durch das Anbauteil in den tragenden Untergrund geschoben bzw. gesetzt werden.

Dübel ZEBRA Shark W-ZX

Dübel ZEBRA Shark W-ZX

Dübel ZEBRA Shark W-ZX/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.