Neue Präzisions-Handkreissägen für hocheffizientes Sägen von Holzwerkstoffen

HKS 52 und HKS 62 von Würth

Im Hinblick auf Effizienz, Präzision, Bedienbarkeit und Sicherheit werden bei allen Montageprozessen – etwa in der Innenausstattung oder bei Sanierungsarbeiten – ständig höhere Anforderungen gestellt. Entsprechend diesen Anforderungen hat Würth jetzt sein Portfolio im Bereich der Handkreissägen neu ausgerichtet. So wurde aktuell das Modell HKS 52 neu in das Programm aufgenommen und mit dem Produkt HKS 62 eine optimierte Version eines bereits bewährten Modells vorgestellt. Beide Produkte wurden in Bezug auf Leistungsdaten und Ausstattungsmerkmale so aufeinander abgestimmt, dass sie ein breites Anwendungsspektrum abdecken. Die HKS 52 ist als Einsteigermodell für leichtere Sägearbeiten konzipiert. Demgegenüber ist die HKS 62 als professionelles und universelles Werkzeug insbesondere für den mobilen Einsatz auf Baustellen konzipiert und deshalb auch im stabilen Koffer zur sicheren Aufbewahrung sowie zum komfortablen Transport erhältlich. Durch ein verhältnismäßig geringes Gewicht von 5 kg beziehungsweise 6 kg werden beide Handkreissägen auch hohen ergonomischen Anforderungen gerecht. Ein verwindungssteifer Sägeschuh gewährleistet auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen die notwendige hohe Stabilität. Der Spaltkeil, der bei beiden Produkten zur Standardausrüstung gehört, verringert in erheblichem Maße das Risiko, dass sich das Sägeblatt in der Schnittfuge verklemmt und damit die Schnittqualität beeinträchtigt.

Die neuen Handkreissägen HKS 52 und HKS 62 von Würth sind jeweils mit einem 230-V-Elektromotor ausgestattet. Dabei gibt die HKS 52 eine maximale Leistung von 570 W ab, die HKS 62 bis zu 800 W. In Verbindung mit Sägeblattdurchmessern von 165 beziehungsweise 190 mm lassen sich damit Schnitttiefen bis zu 52 beziehungsweise 62 mm realisieren. Bei einem Gehrungswinkel von 45° sind maximale Schnitttiefen von 37 beziehungsweise 49 mm möglich, was für die meisten praxisrelevanten Anwendungen völlig ausreichende Werte darstellt. Bedeutsam sind weiterhin die integrierten Höhen- und Winkelverstellmöglichkeiten. Das kleinere Modell erlaubt hier die stufenlose Einstellung von Gehrungswinkeln im Bereich von 0 bis 45°, das größere im Bereich von 0 bis 55°.

Der Anwendungskomfort beider Handkreissägen HKS 52 und HKS 62 lässt sich durch optional erhältliches Zubehör wie eine Führungsschiene oder den Anschluss einer externen Staubabsaugung weiter steigern. Die Führungsschiene unterstützt dabei die effiziente und exakte Durchführung längerer Schnitte. Dazu wird sie einfach mittels Schraubzwingen auf dem zu bearbeitenden Werkstück befestigt. Da die Führungsschiene kompatibel zu allen neuen Würth Handkreissägen ist, bleibt dem Anwender der Erwerb und die Handhabung unterschiedlicher Führungsschienensysteme erspart. Durch den Anschluss eines Industriestaubsaugers an die Sägen lässt sich weiterhin nahezu der gesamte anfallende Sägestaub auffangen und dadurch die Arbeitsumgebung weitgehend vor entsprechenden Belastungen der Atemluft schützen. Sowohl für die HKS 52 als auch die HKS 62 gilt eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren. Alle in diesem Zeitraum eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden kostenlos und umgehend repariert, was dem Anwender eine hohe Verfügbarkeit sichert.

HKS 52 und HKS 62

HKS 52 und HKS 62

hks 52 und hks 62/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.