Drehmomentstarkes Schrauben und Schlagbohren ohne Netzanschluss
Neuer Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A combi von Würth
Für das schnelle Schlagbohren bis maximal 20 mm Durchmesser in Stein- und Mauerwerksuntergründe hat Würth jetzt den Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A combi neu in sein Programm aufgenommen. Das Produkt wurde völlig neu entwickelt und ist mit einem besonders leistungsstarken Motor mit einem maximalen Drehmoment von 70 Nm ausgestattet. Somit ist der Schrauber mit seinem verbesserten und stärkeren 4-poligen Motor ideal gerade für Anwendungen mit hohem Drehmoment. Weitere entscheidende Produktmerkmale des neuen Akku-Schlagschraubers sind das Schnellspannfutter mit Hartmetalleinsätzen sowie die innovative Lithium-Ionen-Akku-Technologie. Das Schnellspannfutter gehört serienmäßig zur Ausstattung und sichert das werkzeuglose und damit sekundenschnelle Auswechseln der Bohrer und Schraubeinsätze. Dabei bieten die Spannbacken dank der Hartmetalleinsätze eine hohe Verschleißbeständigkeit und sichern so eine lange Lebensdauer. Der Akku der Maschine bietet mit 28 V Spannung und 3.0 Amperestunden im Vergleich zu 18-V-Systemen nahezu die doppelte Kapazität. Ein innovativer Überlastschutz minimiert das Risiko, die Maschine oder den Akku durch Überlastung zu beschädigen. Auch in Sachen Ergonomie setzt das neue Würth Werkzeug neue Maßstäbe. So bietet die integrierte LED-Beleuchtung eine bessere Sicht auf das Arbeitsfeld. Zudem bieten die handlichen Abmessungen von 250 x 270 mm sowie das im Verhältnis zur Leistung geringe Gewicht von 3,1 kg (inklusive Akku) ein ermüdungsarmes Arbeiten.
Herzstück des neuen Würth Akku-Schlagbohrschraubers BS 28-A combi ist ein neu entwickelter Motor, der speziell auf die Anwendung als kombinierter Schlagbohrer und Schrauber optimiert wurde. Dazu ist er vierpolig ausgelegt und weist deshalb eine deutlich bessere Kraftübertragung im Vergleich zu konventionellen, zweipolig konstruierten Motoren auf. Beim Bohren beziehungsweise Schlagbohren lassen sich dadurch Bohrdurchmesser bis 50 mm in Holz, bis 20 mm in Mauerwerk und Aluminium sowie bis 16 mm in andere Metallwerkstoffe problemlos realisieren. Und im Schraub-Betrieb können Schrauben bis zu 10 mm Durchmesser verarbeitet werden. Da der BS 28-A combi über ein hochwertiges 2-Gang-Planetengetriebe verfügt, lassen sich die Drehzahlen flexibel im Bereich von 0 bis 480 min-1 beziehungsweise 0 bis 1.800 min-1 einstellen. Dabei kann das abzugebende Drehmoment variabel in einem Bereich zwischen 2 und 10 Nm justiert werden.
Der Akku des Schlagbohrschraubers BS 28-A combi stellt ebenfalls eine Innovation dar. Er basiert auf der zukunftsweisenden Lithium-Ionen-Technologie und integriert eine intelligente Steuerung, die den Typ der jeweils angeschlossenen Maschine erkennt und dann ein maschinenindividuelles Energie-Management bietet. Auf diese Weise wird der Akku optimal vor Überlastung geschützt. Im Sinne einer Systemlösung ist der Stromspeicher ohne weiteres auch auf anderen Würth Akku-Werkzeugen mit 28-V-System einsetzbar, das heißt, dass bereits vorhandene geeignete Ladegeräte und Maschinen weiter genutzt werden können. Würth bietet für seinen neuen Akku-Schlagbohrschrauber BS 28-A combi eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren. Alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden deshalb kostenlos und umgehend repariert, was dem Anwender eine entsprechend hohe Verfügbarkeit sichert.
Schlagbohrer/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.