Keramikkorn: Höchstleistung bei der Bearbeitung von Metallen
Ceraline-Schleifprodukte
Schleifwerkzeuge für die Bearbeitung metallischer Werkstoffe sollen einen möglichst hohen Materialabtrag für einen schnellen Arbeitsfortschritt bringen, einen geringen Kraftaufwand erfordern und eine möglichst lange Standzeit aufweisen. Wie man all diese Anforderungen unter einen Hut bekommt, das zeigt Würth mit der Ceraline-Produktlinie: Sie ermöglicht durch den Einsatz von speziellem Hochleistungs-Keramikkorn als Schleifmittel einen besonders hohen Materialabtrag in kurzer Zeit auf Stahl, Edelstahl und Aluminium. Und das bei einem geringen Anpressdruck und langen Standzeiten. Das innovative Produkt wurde komplett von Würth entwickelt.
Entscheidende Basis der Produktentwicklung ist der intensive Austausch mit den Kunden, die ihre Anforderungen und Wünsche im Hinblick auf die Produkte klar formulieren. Bestes Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie ist die Entwicklung der Lamellenfächersichtscheibe Ceraline Longlife & Speed sowie der Lamellenfächerscheibe Ceraline Longlife & Speed. Sie gewährleisten einen besonders hohen Materialabtrag in kurzer Zeit selbst bei nur geringem Anpressdruck. Wesentliches Produktmerkmal hierfür ist die Kombination von Hochleistungs-Keramikkorn mit schleifaktiver Deckschicht und durchgängigen Lamellen mit patentierter sichelförmiger Kontur. Beide Produkte erfüllen die aktuell höchsten europäischen Sicherheitsanforderungen, unterscheiden sich aber in konstruktiver Hinsicht: Die Lamellenfächersichtscheibe besitzt im Unterschied zur Lamellenfächerscheibe spezielle Aussparungen für einen besseren Blick auf das Werkstück während der Bearbeitung. So werden eventuelle Bearbeitungsfehler weitgehend vermieden.
Für einen schnellen und hohen Materialabtrag beim flächigen Schleifen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bietet Würth mit der Vulkanfiberscheibe Ceraline, der Mini-Vulkanfiberscheibe Ceraline, der Lamellenfächersichtscheibe Ceraline Longlife & Speed sowie der Lamellenfächerscheibe Ceraline Longlife & Speed und der Gewebeklettscheibe Ceraline gleich fünf zukunftsweisende Lösungen. Dabei sorgt jeweils die Kombination aus Hochleistungsschleifkorn und schleifaktiver Deckschicht für einen extrem schnellen Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig kühlem Schliff. Weitere entscheidende Anwendungsvorteile stellen die sehr hohe Standzeit sowie der geringe erforderliche Anpressdruck und damit Kraftaufwand dar. Für universelle Schleifarbeiten wie etwa an Kanten und Flächen, die Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung sowie zum Verputzen und Glätten stehen dem Anwender die Vulkanfiberscheibe Ceraline bzw. die Gewebeklettscheibe Ceraline zur Verfügung. Sie sind flexibel auf vielen handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzbar. Gleiches gilt für die Lamellenfächersichtscheibe Ceraline Longlife & Speed sowie die Lamellenfächerscheibe Ceraline Longlife & Speed. Sie erfüllen zudem die aktuell höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 bzw. der Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e. V.
Als spezieller Problemlöser bei der Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen wurde die Mini-Vulkanfiberscheibe Ceraline entwickelt: Sie misst je nach Ausführung nur 50 bzw. 76 mm im Durchmesser und kann auf abgewinkelten Druckluftstabschleifern, biegsamen Wellen, oder mit einem speziellen Teller mit M14-Aufnahme auch ohne Elektrowinkelschleifer eingesetzt werden. Neben den üblichen Schleifanwendungen lassen sich mit ihr auch spezielle Arbeiten wie das Entfernen von Lacken und Farben sowie das Schärfen von Werkzeugen problemlos durchführen.
Schleifarbeiten an Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen – beispielsweise zum Entfernen von Schweißnähten oder für die Vorbereitung für den Finish-Schliff– stellen komplett andere Anforderungen an die einzusetzenden Werkzeuge.
Das Gewebeschleifband Ceraline für den Rohrbandschleifer und das Gewebeschleifband Ceraline für die Elektroschleiffeile gewährleisten dank der Ausführung in Hochleistungsschleifkorn und mit schleifaktiver Deckschicht einen schnellen Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig kühlem Schliff. Auch hier gilt: Nur minimaler Anpressdruck für eine hochergonomische Handhabung. Weiterhin bieten die neuen Gewebeschleifbänder eine hohe Standzeit auch bei intensiver Beanspruchung sowie die universelle Eignung für alle Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumwerkstoffe. Aktuell sind das Gewebeschleifband Ceraline für Rohrbandschleifer in 34 und das Gewebeschleifband Ceraline für die Elektroschleiffeile in 32 verschiedenen Varianten – mit jeweils unterschiedlichen Breiten, Längen und Körnungen – verfügbar.
Ceraline 2019
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.