Perfektion und Sicherheit bei der Montage
Mit der Installationsbox von Würth sparen Sie Zeit und Nerven bei der Sanitär-Installation
Die Montage von marktbekannten Installationssystemen ist häufig mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Zusätzlich wird vergleichsweise eine große Anzahl an Werkzeugen und Maschinen benötigt. Die Installationsbox von Würth bietet exklusiv in Deutschland eine innovative Lösung zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung im Sanitär-Installationsbereich.
Die fertig vorinstallierten Boxen werden mit frei wählbaren Rohrsystemen nahezu aller Hersteller individuell konfektioniert und ausgeliefert. Dabei sind die Rohre bereits mit der Wandscheibe verpresst, auf Dichtigkeit geprüft und in einem geschlossenzelligen, hochdämmenden Isolierkörper eingeschlossen. Der große Anwendungsvorteil ist die immense Zeitersparnis. Der Bauablauf und die Montagezeit verkürzen sich um bis zu 70 % durch die spannungsfreie Vormontage der anschlussfertigen Rohrdurchführungen. Die Trockenwand kann sofort nach der Montage verschlossen werden.
Die Installationsbox ist für Trockenbau-, Mauerwerks- und Heizkörperinstallationen lieferbar und ist in den Ausführungen unter anderem speziell für Heizkörperanschlüsse, Waschtische, Bade-/Duschwannen, Waschmaschinen sowie für Küchenspülen erhältlich. Installationen im Trockenbau bergen große Herausforderungen durch Hohlräume sowie schall- und festigkeitsempfindliche Bauteile. Mit der Installationsbox kann die Rohrtechnik direkt in die Trockenwand eingebaut werden und millimetergenau festsitzend montiert werden. Der große Vorteil liegt hierbei in der Verteilung des Schaums, der Unebenheiten bei Fließenarbeiten ausschließt. Die Mauerwerksinstallation kann direkt ins Mauerwerk erfolgen, oder als Vorwandmontage installiert werden. Oft sind Materialien im Mauerwerk hohen Druck- und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Bei Heizkörperinstallationen mit der Installationsbox werden Dehnungskräfte im Außenwandbereich stabilisiert. Somit werden Dehnungsgeräusche effektiv vermieden und eine perfekte Dämmung erzielt. Der Anwendungsvorteil liegt dabei in der einfachen Zugänglichkeit zu den Rohren. Ein Aufbohren des Fußbodens ist somit nicht mehr nötig.
Die Anwendung der Installationsbox ist denkbar einfach: Sie wird lediglich eingepasst und fixiert. Ein großer Vorteil ist die optimale Isolierung. Sie garantiert trockene Wände und leisen Wasserfluss und schont durch millimetergenaue Auslassführungen die Armaturen. Die Putz- und Fliesenträgerplatte sichert außerdem einen dauerhaft stabilen Untergrund. Die optimale Dämmung garantiert einen niedrigen K-Wert und schützt so vor unnötigem Energieverlust.
Die Installationsbox besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten. Fachmännisch installiert garantiert sie Zuverlässigkeit und Sicherheit über Jahrzehnte. Selbstverständlich erhalten Sie von Würth auch alle benötigten Zubehörartikel. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Würth Verkäufer.
Installationsbox/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.