Moderne Zimmerschiebetürsysteme jetzt auch mit Komfort-Einzugsdämpfung
Würth: Stilvolle und individuelle Raumteiler-Lösungen
Würth bietet zwei neue Zimmerschiebetürsysteme „Schimos“ und „Abilit“ in Kombination mit einer innovativen Einzugsdämpfung an. Dabei wird die Tür beim Öffnen und Schließen sanft abgebremst und anschließend automatisch in die Null-Position gebracht. Die Einzugsdämpfung ist so konzipiert, dass kein zusätzliches Bohren oder Ausschneiden bei Glastüren anfällt. Auf diese Weise verbinden die Würth Zimmerschiebetürsysteme „Schimos soft“ und „Abilit soft“ künftig die einfache Herstellung individueller und ästhetisch ansprechender Raumteiler-Lösungen mit einem hohen Anwendungskomfort. Ein weiterer Vorteil dieser Systeme liegt in der flexiblen Wahl von Holz- oder Glasmaterialien für das Türblatt. Um für den Handwerker die Systemauswahl sowie den Montageprozess anforderungsspezifisch so weit wie möglich zu vereinfachen, wurden die „Schimos“- und „Abilit“- Produkte in Form von Komplett-Sets konzipiert. Diese enthalten bereits alle erforderlichen Beschläge- Einzelteile, was für den Anwender die Stücklistenzusammenstellung erheblich vereinfacht und Sicherheit bei der Bauteileauswahl bietet. Aktuell umfasst die Produktserie „Schimos“ 117, das „Abilit“- Programm 96 Sets. Individuelle Lösungen können ebenso durch die Vielzahl der Einzelkomponenten geliefert werden.
Die Zimmerschiebetürsysteme „Schimos“ und „Schimos soft“ von Würth eignen sich für den Einsatz in Verbindung mit Türblättern aus Holz ab 26 mm Stärke sowie Glastüren mit 8, 10 oder 12 mm Stärke. Für die einfache Verwendung von Glas kommen spezielle Klemmschuhe zum Einsatz – sie machen eine separate Glasbearbeitung komplett überflüssig. Die Klemmschuhe lassen sich sowohl bei Einscheiben-Sicherheitsglas als auch Verbund-Sicherheitsglas einsetzen. Bei den Öffnungsrichtungen stehen DIN L und DIN R zur Auswahl. Je nach Ausführung beträgt die Tragkraft 40 bis 120 kg pro Türblatt, wobei unabhängig vom Gewicht in jedem Fall ein gleichmäßiger, leichter und ruhiger Lauf gewährleistet ist. Um dem Anwender eine hohe Flexibilität bei der Installation zu bieten, stehen die „Schimos“- Sets wahlweise zur Wand-, Sturz- oder Deckenmontage sowie mit und ohne Aluminium-Blende zur Verfügung. Die zu allen Sets gehörenden Laufschienen haben bereits standardmäßig eine eloxierte Oberfläche. Zudem besitzen alle Tragflansche eine spezielle Positionierhilfe, die eine einfache und schnelle Montage auf dem Türblatt sicherstellt.
Die Zimmerschiebetürsysteme „Abilit“ und „Abilit soft“ von Würth sind für Holzwerkstoffe ab 26 mm Stärke sowie Glasmaterialien mit 8 oder 10 mm Stärke einsetzbar. Je nach Ausführung beträgt die Tragkraft bis zu 120 kg pro Türblatt, wobei sich bereits Türbreiten ab 400 mm mit beidseitiger Dämpfung realisieren lassen. Eine Besonderheit der „Abilit“- Produktserie besteht darin, dass die Montage – wahlweise vor der Wand laufend oder als Decken- beziehungsweise Sturzmontage – bequem durch nur eine Person erfolgen kann. Außerdem zeichnen sich die Laufschienen durch eine besonders niedrige Bauhöhe von nur 52 x 58 mm aus, und trotzdem werden die Laufwagen und Aufnahmeelemente von der Laufschiene verdeckt. In Verbindung mit den edlen und dabei trotzdem vielseitig mit anderen Materialien kombinierbaren Oberflächenqualitäten „eloxiert“ sowie „Edelstahloptik“ ermöglichen die Zimmerschiebetürsysteme „Abilit“ und „Abilit soft“ optisch besonders hochwertige Lösungen.
Zimmerschiebetürsysteme/10
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.