Würth: Neuer Sockelhöhenversteller zum Einbohren
Einfaches Ausnivellieren ab 16 mm Brettstärke
Mit dem neuen Sockelhöhenversteller zum Einbohren Typ U ermöglicht Würth jetzt das einfache und schnelle Ausnivellieren von Möbeln bereits ab 16 mm Brettstärke. Ein entscheidendes Produktmerkmal ist der nur 12 mm betragende Durchmesser. Je nach Ausführung deckt es dabei einen Verstellbereich zwischen 18 und 25 mm ab. Vergleichbare Angebote auf dem Markt messen dagegen mindestens 14 mm im Durchmesser und können deshalb erst bei Brettstärken von mehr als 16 mm eingesetzt werden. Weitere wichtige Produktmerkmale sind die hohe Traglast bis zu 300 Kilo, die einfache Montage sowie der unkomplizierte Einstellvorgang. Im Ergebnis erweitert Würth mit dem neuen Produkt die Anwendungsmöglichkeiten der komfortabel einzusetzenden Sockelhöhenversteller und bietet so dem Möbel- und Schreinerhandwerk ein deutlich höheres Maß an Flexibilität.
Der neue Sockelhöhenversteller zum Einbohren Typ U von Würth besteht aus stabilem Zinkdruckguss und erlaubt dadurch hohe Traglasten bis zu 300 kg pro Stück. Dabei bietet ein Gleiter aus Polypropylen, der sich am Fuß des Verstellers befindet, Sicherheit vor unerwünschten Abdrücken auf dem Untergrund. Um in der Praxis möglichst viele verschiedene Einbausituationen realisieren zu können, ist der Sockelhöhenversteller in fünf verschiedenen Ausführungen mit Baugrößen zwischen 48,5 und 136,5 mm verfügbar. Der für das Ausnivellieren nutzbare Verstellbereich beträgt je nach Ausführung 18 beziehungsweise 25 mm. Die Höhenverstellung kann sogar unter Last bis maximal 150 Kilo sowie mit Hilfe eines Akkuschraubers erfolgen. Zusätzlich bietet Würth als Option eine spezielle Bohrlehre an. Sie stellt das passgenaue Einbringen der Bohrlöcher mit nur minimalem Aufwand sicher.
Sockelhöhenversteller
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.