Wiederlösbare Nagelschrauben steigern Effizienz bei Holzverbindungen
Innovation von Würth
Auch bei „klassischen“ Holzverbindungen sind noch echte Innovationen möglich: Würth hat jetzt magazinierte Nagelschrauben entwickelt, die wiederlösbar sind und somit bei der Herstellung von Holzverbindungen eine deutliche Effizienzsteigerung bewirken. Das innovative Produkt wurde auf der Basis aktueller Kundenanforderungen von Würth Experten gemeinsam mit einem namhaften Hersteller speziell für die Verwendung auf dem Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-1/34 entwickelt. Für das effiziente Verbinden und Wiederlösen verfügen die Nagelschrauben über ein Doppelganggewinde sowie einen gebräuchlichen Schraubenantrieb. Auf diese Weise ist es möglich, die Nagelschrauben bei Bedarf mit Hilfe eines Akkuschraubers schnell und einfach wieder aus dem Material herauszudrehen. Daraus resultiert eine wesentlich gesteigerte Flexibilität bei einer Vielzahl von Anwendungen, die ein späteres zerstörungsfreies und effizientes Lösen von Holzverbindungen erfordern. Dazu zählen beispielsweise Unterkonstruktionen im Messebau, Schalungen im Bauhandwerk, temporäre Umzäunungen und die unterschiedlichen Holzkisten und -paletten für Verpackungs- und Transportzwecke. Die neuen Nagelschrauben sind exklusiv nur bei Würth erhältlich.
Würth liefert die neuen Nagelschrauben im Set zu je 2.000 Stück inklusive zweier Gaskartuschen für das Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-1/34. Zur einfachen Verarbeitung auf den Gasgeräten sind die Nagelschrauben bereits zu je 26 Stück in einem Kunststoffstreifen vormagaziniert. Bei den Schrauben stehen aktuell die Materialqualitäten Edelstahl A2 sowie verzinkter Stahl zur Auswahl. Erstere erfüllen aufgrund der gesteigerten Korrosionsbeständigkeit sowie der attraktiven Optik auch erhöhte Anforderungen, wie sie etwa beim Haus- und Gartenbau gestellt werden. Die Nagelschrauben aus verzinktem Stahl entsprechen den üblichen Standardanforderungen und können damit optimal etwa im Schalungs- Messe-, Kisten- und Palettenbau eingesetzt werden. Die Edelstahlschrauben verfügen über einen AW-20-Antrieb, während die Stahlqualitäten einen PZ-2-Antrieb besitzen. Bei den Längen kann zwischen 50, 65 und 80 mm gewählt werden, wobei der Schraubendurchmesser in jedem Fall 2,8 mm beträgt. Alle DIGA WO-1/34-Nagelschrauben sind in die Tragfähigkeitsklasse 3/C nach DIN 1052:2004-08 eingestuft und verfügen dadurch über eine geprüfte Belastbarkeit.
Die Verarbeitung der Nagelschrauben erfolgt mit dem Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-1/34 von Würth. Dabei handelt es sich um eine mobile Ausführung, die die erforderliche Energie über austauschbare Gaskartuschen bezieht und somit keinen Anschluss an eine Druckluftversorgung erfordert. Dies erlaubt ein freies Arbeiten das in seinem Aktionsradius völlig uneingeschränkt ist, da keinerlei Versorgungsleitungen notwendig sind. Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen und erlaubt dank der großen Kapazität des integrierten Magazins – es bietet bis zu 40 Nägeln im 34°-Winkel Platz – ein hocheffizientes Arbeiten. Hervorzuheben ist weiterhin die ergonomische Gestaltung mit einem bequemen Griff, einem geringen Gewicht von nur 3,5 kg und den handlichen Abmessungen von 34 x 11 x 39,1 cm, wobei aber die nahezu rüststoßfreie und somit ermüdungsarme Arbeitsweise das Highlight darstellt. Dank der dreijährigen Gewährleistungsfrist – alle in diesem Zeitraum auftretenden Material- oder Herstellungsfehler werden kostenlos und umgehend behoben – ist für den Anwender ein weitgehender Investitionsschutz gegeben.
Nagelschraube/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.