Druckluft-Ratschenschrauber: Eine Maschine – vier Anwendungen

Multifunktionales und hocheffizientes Schrauben auch bei wenig Platz

Ein möglichst universell einsetzbares Schraubwerkzeug, das die Prozesseffizienz erhöht, auch bei engen Platzverhältnissen seinen Dienst tut und dazu noch Laufwege spart – das sind aktuelle und entscheidende Produktanforderungen von Kfz-Werkstätten und -Servicebetrieben. Würth hat darauf mit dem Druckluft-Ratschenschrauber „DRS multi“ reagiert: Das innovative Werkzeug lässt sich mit Hilfe zweier spezieller Aufnahmeadapter blitzschnell wahlweise mit ¼- oder 3/8-Zoll-Steckschlüsseln bzw. ¼-Zoll- oder 10-mm-Bits ausstatten und so hochflexibel für die verschiedensten Schraubanwendungen einsetzen. Damit bietet der Ratschenschrauber vier verschiedene Anwendungen. Ein weiteres wichtiges Produktmerkmal ist die kompakte und extra schlanke Bauweise. Sie erlaubt den Zugang zu Schraub-stellen auch unter beengten räumlichen Verhältnissen. Dadurch ist der „DRS multi“ in besonderer Weise für Schraubarbeiten beispielweise in einem engen Motorraum von Fahrzeugen geeignet. Das Gerät ist wahlweise als Einzelgerät inklusive der zwei Aufnahmeadapter oder im 40-teiligem Set zusammen mit umfangreichem Zubehör als „DRS multi Kit“ erhältlich. Es kann in das ORSYfleet-Flottenmanagement von Würth eingebunden werden. Generell gilt eine die dreijährige Gewährleistungsfrist, die dem Anwender einen sicheren Investitionsschutz bietet.

Der Druckluft-Ratschenschrauber „DRS multi“ gewährleistet durch die handlichen Abmessungen von nur 155 x 36 x 51 mm sowie das geringe Gewicht von nur 500 g ein weitgehend ermüdungsfreies und damit hochergonomisches Arbeiten. Dabei erweist sich das Gerät dank des stabilen Gehäuses aus hochwertigem Kunststoff als sehr robust. Ein weiterer Vorteil besteht in der denkbar einfachen Bedienung: Zur Drehrichtungsumkehr muss nur der Aufnahmeadapter von einer Seite des Maschinenkopfs auf die andere umgesteckt werden. Auf diese Weise erfordert das Umschalten von Festschrauben auf Lösen und umgekehrt nur einen minimalen Zeitaufwand. Der für einen reibungslosen Betrieb des „DRS multi“ nötige Druck beträgt 6,3 bar und stellt daher keine besonderen Anforderungen an die Druckluftversorgung. Damit erreicht der Schrauber dann ein maximales Drehmoment von 40,7 Nm sowie eine Leerlaufdrehzahl von 850 min-1.

Damit sich der Druckluft-Ratschenschrauber „DRS multi“ in der Praxis möglichst einfach und vielseitig einsetzen lässt, bietet Würth das Gerät auch als Teil eines insgesamt 40 einzelne Komponenten umfassenden Sets als „DRS multi Kit“ an. Dieses besteht vor allem aus einer Vielzahl von Steckschlüsseln und Bits der gebräuchlichen Größen für alle üblichen Standardantriebe, die dann mit Hilfe der Aufnahmeadapter aufgesteckt werden können und somit ein multifunktionales Arbeiten an den verschiedensten Schrauben und Muttern gewährleisten. Im Einzelnen gehören dazu u. a. zwölf Stecknüsse der Schlüsselweiten 4 bis 14 mm für Schrauben und Muttern mit Außensechskant, Bits der Größen PH1 bis PH3 bzw. PZ1 bis PZ3, fünf Bits der Größen 3 bis 7 mm für mit Schrauben mit Innensechskant-Antrieb, sieben Torx-Bits der Größen 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40 sowie zwei Bits mit Schlitz-Antrieb 0,8 x 5,5 bzw. 1,2 x 8,0. Außerdem umfasst das „DRS multi Kit“ noch eine Hebelumschaltknarre, eine 100-mm-Verlängerung, ein Kardangelenk, einen Schraubendrehersteckgriff mit ¼-Zoll-Anschluss sowie einen ¼-Zoll-Adapter mit Schnellwechselfutter. Alle Zubehörkomponenten werden zusammen mit dem „DRS multi“ in einer stabilen Metallkassette mit Hartschaumeinlage geliefert, was sowohl eine übersichtliche und bequeme Aufbewahrung als auch einen sicheren Transport gewährleistet.

Druckluftratsche 1/4''

Druckluftratsche 1/4''

Druckluftratsche 1/4'' Bit

Druckluftratsche 1/4'' Bit

Druckluftratsche 3/8''

Druckluftratsche 3/8''

Druckluftratsche 10 mm

Druckluftratsche 10 mm

Druckluftratschenschrauber

Druckluftratschenschrauber

Druckluft-Ratschenschrauber/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.