Hochkorrosionsbeständige Verbindungselemente
Für Anwendungen in maritimer Umgebung: Qualitätsprodukte aus Edelstahl
Metallische Werkstoffe sind vor allem beim Einsatz in maritimer Umgebung aufgrund der deutlich höheren Korrosionsbelastung besonders hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Deshalb bedarf es für diese Anwendungen besonders innovativer Produktlösungen: Mit völlig neuen, qualitativ hochwertigen Verbindungselementen aus Edelstahl hat Würth jetzt eine Produktserie entwickelt, die auch unter diesen anspruchsvollen Rahmenbedingungen sichere und langlebige Montageverbindungen gewährleisten. Alle Produkte dieser Serie sind aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl der Qualität A2 bzw. A4 gefertigt und verfügen daher über die notwendige hohe Korrosionsbeständigkeit für Anwendungen auch in maritimer Umgebung. Ideale Anwendungsgebiete finden sich somit beispielsweise auf Werften sowie im Boots- und Yachtenbau. Daneben lassen sich die neuen Verbindungselemente auch für alle Außenanwendungen mit durchschnittlicher Korrosionsbelastung wie etwa im Garten-, Landschafts- und Metallbau sowie in der Lebensmittel- und Abwassertechnik einsetzen. Aufgrund der hochwertigen Edelstahl-Optik sind sie prädestiniert für architektonisch anspruchsvolle Lösungen etwa für Fassaden, Balkone, Veranden, Bedachungen oder im Messe- und Brückenbau.
Um möglichst viele Montageanwendungen abzudecken, umfasst die neue Serie hochkorrosionsbeständiger Verbindungselemente von Würth eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte. Dazu zählen neben diversen Drahtseilen mit 1 bis 12 mm Durchmesser– teilweise auch mit PVC-Ummantelung – u. a. kurz- und langgliedrige Ketten aus 2 bis 10 mm starkem Rundstahl sowie jeweils passendes Zubehör. In diesem Rahmen gibt es für Ketten Haken, Notglieder und Schnellverschlüsse. Bei Drahtseilen ist das Zubehörangebot mit Kauschen für Seile bis 20 mm Durchmesser, Pressmuffen, Drahtseilklemmen, Wantenspannern, Spannschlössern und Spannschlossmuttern sowie verschiedenen Arten von Terminals – darunter Mini-Walzterminals, Linsenkopf- und Schraubterminals bzw. Schraub-Montageterminals – noch umfangreicher. Dabei stehen die Spannschlösser in den Formen A (Auge/Auge), B (Haken/Haken) und C (Haken/Auge) jeweils in sieben Größen im Bereich von M5 bis M20 zur Verfügung, während die Auswahl an Wantenspannern sechs verschiedene Ausführungen mit Gabel, Toggle oder Drahtseil-Terminal umfasst.
Edelstahlprodukte/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.