Universalreiniger
Höchste Effektivität auch auf sensiblen Oberflächen
Im Rahmen der Markteinführung der umweltfreundlichen Produktlinie ECO LINE hat Würth auch einen neuen Universalreiniger eingeführt. Das Produkt bietet höchste Produktqualität bei optimaler ökologischer Verträglichkeit zur umweltgerechten und sanften Reinigung von Böden und Oberflächen aller Art. Bestätigt wird dies mit dem EU Ecolabel der Europäischen Union.
Der Universalreiniger eignet sich sowohl für die Fahrzeugreinigung als auch für den Einsatz in Werkstätten und im Haushalt. Das Produkt verzichtet auf Biozide, Farbstoffe sowie auf Parfüme, zudem ist der Reiniger VOC-frei. Die Anwendung ist denkbar einfach: Beim Einsatz mit der Sprühflasche wird der Reiniger auf die verschmutzte Fläche aufgetragen. Nach etwa 30 Sekunden Einwirkzeit wird er entweder abgewischt oder mit Wasser abgespült. Zudem kann das Produkt mit vielen Reinigungsgeräten eingesetzt werden.
Der Universalreiniger ist in einer 1000 ml Sprayflasche erhältlich. Besonders praktisch sind die Nachfüll-Beutel à 25 ml, die sich bei Wasserkontakt in nur einer Minute vollständig selbst auflösen. Je nach gewünschter Reinigungsleistung genügen ein bis zwei Nachfüllbeutel pro Liter Wasser. Ein weiterer Vorteil der Beutel ist der geringe Platzbedarf bei Lagerhaltung.
Universalreiniger/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.