Würth: Vier völlig neue Polituren

Neues Politurprogramm für die Fahrzeugaufbereitung

Würth hat sein Politurprogramm speziell für die Fahrzeugaufbereitung komplett überarbeitet. Es besteht aus insgesamt vier Produkten, mit denen in der täglichen Werkstattpraxis alle wichtigen Politur- und Finish-Arbeiten durchgeführt werden können. Das neue Programm setzt sich aus folgenden Produkten zusammen: P10 Schnellschleifpolitur plus, P20 Hochglanzpolitur plus, P30 Anti-Hologramm-Politur plus sowie der P55 Kombi-Politur plus. Die Produkteigenschaften sind konsequent auf die aktuellen Anforderungen des Marktes abgestimmt. Hierzu zählen in erster Linie die unkomplizierte Anwendung auf konventionellen wie auch kratzfesten Lacken, der sparsame Verbrauch, die flexible Verarbeitung sowie die geringe Staubentwicklung. Ein weiteres Produktmerkmal, das aus einer völlig neu entwickelten Politurformel resultiert, ist die feste Konsistenz, die zuverlässig das Spritzen der Polituren und somit lästige Nacharbeit verhindert. Darüber hinaus verbindet die P55 Kombi-Politur plus die Aufbereitung und Versiegelung zu einem Arbeitsgang und erlaubt dadurch eine hocheffiziente Aufbereitung von Gebrauchtwagen. Die Produkte sind silikonfrei bzw. frei von flüchtigen Silikonen. Zur Optimierung der Anwendungsflexibilität können alle Polituren manuell oder maschinell verarbeitet werden. Ein Piktogramm auf der Flasche zeigt sofort, welches Arbeitsmittel die besten Ergebnisse bringt.

Die P10-Schnellschleifpolitur plus von Würth ist eine Hochglanzpolitur zur schnellen Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken. Mit ihrer Hilfe lassen sich Schleifriefen ab Körnung P1500 mühelos entfernen. Sie erreicht trotz hoher Abtragsleistung einen für diesen Politurtyp einen überaus hohen Glanzgrad. Die P20 Hochglanzpolitur plus ist eine Medium abrasive Hochglanzpolitur mit optimalem Glanzgrad und eignet sich speziell zur effizienten Aufbereitung von Lackschäden ab Körnung P2000. Feinsten Abtrag für die Beseitigung von Schleifriefen ab Körnung P3000 bietet die P30 Anti-Hologramm-Politur plus. Aufgrund dieser Eigenschaft hat diese Hochglanz-Finish-Politur ihre Stärken vor allem bei der dauerhaften Entfernung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken. Alle drei Polituren sind frei von Silikonanteilen, setzen innovative Aluminiumoxid-Partikel als Abrasivmedium ein und eignen sich gleichermaßen gut für die Bearbeitung von Alt- und Neulacken.

Darüber hinaus bietet Würth mit der P55 Kombi-Politur plus ein Produkt zur Aufbereitung und Versiegelung einer Vielzahl von Lacken in nur einem Arbeitsgang. Seine Formel ist frei von flüchtigen Silikonen, erlaubt einen sehr guten Abtrag und erzeugt zudem einen intensiven Tiefenglanz. Damit lassen sich kleinere Schäden wie Waschstraßenkratzer und Lackirritationen mühelos beseitigen und Oberflächen lang anhaltend vor Umwelteinflüssen schützen. Aufgrund dieser Eigenschaften empfiehlt sich die P55 Kombi-Politur plus insbesondere für die hocheffiziente Gebrauchtwagenaufbereitung. Würth liefert alle neuen Polituren in einer neu entwickelten Kunststoff-Flasche. Sie hat mit 1 kg Inhalt ein handliches Format und bietet durch nützliche Features wie den im geöffneten Zustand einrastbaren Deckel einen hohen Anwendungskomfort. Die P20 Hochglanzpolitur plus und die P55 Kombi-Politur plus sind darüber hinaus auch als 5-kg-Großgebinde erhältlich.

Politurprogramm

Politurprogramm

Politurprogramm

Politurprogramm

Politurprogramm

Politurprogramm

Politur-Programm
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.