Bolzenschubgerät BST MA-75
Starker und effektiver Helfer für den Bau
Die Direktmontage gehört zu der Kernkompetenz eines Montageprofis. Um diese Arbeit noch effizienter ausführen zu können, hat Würth seinen Produktbereich der pulvergetriebenen Direktmontagegeräte erweitert.
Mit dem vollautomatischen Bolzenschubgerät BST MA-75 wird das Bolzensetzen zukünftig noch einfacher und effizienter . Das Hochleistungsbolzenschubgerät ermöglicht den sofortigen Gebrauch immer und überall ganz ohne Strom oder Batterie. Durch die Magazinkapazität können bis zu zehn Setzvorgänge direkt nacheinander getätigt werden ohne das Gerät erneut laden zu müssen. Der Anwender spart dadurch Kraft und wertvolle Zeit. Das Bolzenschubgerät BST MA-75 ist für eine Nägellänge von bis zu 75 mm geeignet. Momentan gibt es kein Magazingerät auf dem Markt, das längere Nägel verarbeiten kann. Außerdem ist das Bolzenschubgerät BST MA-75 mit marktüblichen magazinierten Nägeln kompatibel und kann darüberhinaus auch mit dem herkömmlichen Einzelschussvorsatz verwendet werden, der als Zubehörartikel erhältlich ist. Ein weiterer Anwendungsvorteil ist das Einstellrad für die manuelle Leistungsregulierung, mit dem sich die Setzstärke einfach regulieren lässt und dadurch ein breites Einsatzspektrum ermöglicht wird. Das Bolzenschubgerät BST MA-75 liegt durch die schlanke Bauform gut und stabil in der Hand, der Rückstoß während dem Gebrauch ist sehr gering und wird deshalb vom Anwender als angenehm empfunden. Durch seine robuste Bauweise ist das Gerät auch bei schlechten Witterungsbedingungen auf der Baustelle problemlos einsetzbar. Die einfach Demontage ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung.
Neben dem Bolzenschubgerät und einem stabilen Blechkoffer zum Tragen und Aufbewahren sind im Lieferumfang außerdem ein Reinigungsset, eine Schutzbrille, Gehörschutz, ein Wartungsspray sowie ein Putzlappen enthalten.
Die Gewährleistungsfrist für die Maschine beträgt drei Jahre. Alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden deshalb kostenlos und umgehend repariert, was dem Anwender eine entsprechend hohe Verfügbarkeit sichert. Zudem ist die Maschine im Rahmen des ORSYfleet Systems erhältlich.
Bolzenschubgerät/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.