Würth ASSY- D, die Dübelschraube für Kunststoffdübel
Holzverbindungs- und Dübelschraube ASSY- D
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG hat eine neue Dübelschraube für Kunststoffdübel entwickelt, die auch als Spanplattenschraube verwendet werden kann. Die neue Dübelschraube ASSY - D hat ein spezielles Gewinde ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde, welches eine enorme Traglasterhöhung gegenüber den modernen Spanplattenschrauben ermöglicht. Zudem ist das Schraubengewinde asymmetrisch geformt. Daraus resultieren ein verringertes Einschraubdrehmoment sowie eine erhöhte Sicherheit gegen Überdrehen. Mit diesen innovativen Produkteigenschaften lässt sich die Dübelschraube flexibel in Verbindung mit Nylon-, Hohlraum-, Gipskarton-, Leichtbau-, Isolier- und Porenbetondübeln einsetzen. Zudem eignet sie sich hervorragend als universelle Spanplattenschraube beispielsweise für Anwendungen im Möbel- und Elementbau sowie zur Befestigung von Schalungen und Leisten.
Würth liefert seine neue Dübel- und Spanplattenschraube ASSY - D wahlweise mit Senkkopf oder Panheadkopf sowie jeweils in neun verschiedenen Durchmessern im Bereich von 3,0 bis 12,0 mm. Jeder Durchmesser steht wiederum in bis zu sechs unterschiedlichen Längen zur Verfügung. Dabei decken die Panheadkopf-Varianten einen Längenbereich von 30 bis 110 mm ab, während die Senkkopf-Ausführungen zwischen 30 und maximal 130 mm lang sind.
Als Antrieb für alle ASSY - D - Schrauben wird der AW-Antrieb verwendet. Der AW-Antrieb gewährleistet jederzeit einen optimalen Passsitz des Schraubwerkzeugs und ermöglicht dadurch eine hohe Kraftübertragung sowie ein sicheres Ansetzen der Schraube. Außerdem verhindert der AW-Antrieb, dass die Schraube beim Einschrauben Taumelbewegungen ausführt.
ASSY – D/2012
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.