Hochschrank-Auszug Typ Dusa
DUSA in der dritten Generation
Absolut ästhetisch, sicher und vor allem sehr benutzerfreundlich ist der DUSA. Dieser innovative Stauraumbeschlag sorgt dafür, dass die Körbe beim Öffnen der Möbeltür automatisch über 25 cm auf den Nutzer zukommen. Der Endkonsument erhält eine gute Übersicht über den Stauraum und kann diesen leicht Befüllen und Leeren. Und das bis zu einer Belastung von 80 kg.
Das bewährte Produkt steht jetzt in dritter "Generation" zur Verfügung. Dank einer Vielzahl kleiner "kosmetischer" Korrekturen erfüllt DUSA jetzt höchste Ansprüche an Ästhetik und Design. Der Holzboden "Premea"´ schafft ein optisch hochwertiges Gesamtarrangement, alternativ steht auch die Korbvarianten "Saphir" in Chrom glänzend zur Verfügung. Maximalen Stauraum bietet der DUSA mit den Auszügen im Korpus und Ablageelementen in der Tür. Letztere sind durch ein eigenes Scharnier mit dem Beschlag im Korpus verbunden und belasten hierdurch nicht die Möbelfront. Das Gewicht wird einfach auf die Schrankseite übertragen. Sämtliche Körbe lassen sich höhensymmetrisch einbauen, eine individuelle Anpassung kann jederzeit erfolgen. Außerdem garantiert der Vollauszug mit Dämpfung ein schonendes, flüsterleises Schließen.
Es gibt den DUSA für Unter- und Hochschränke in den Korpusbreiten 500 und 600 mm und Höhen von 1200-2140 mm. Ganz neu sind die breiteren Türkörbe bei Korpusbreiten von 600 mm. Die Schnellmontage des Rahmens auf der Führung erspart zudem Zeit und somit Geld. Eine gelungene Optimierung des Produktes sind die neuen Sicherheitslösungen: Alle Türkörbe besitzen eine veränderte Höhe zur sicheren Aufbewahrung, Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern das unbeabsichtigte Aushängen und die hinteren Körbe erhielten durch eine veränderte Rahmengeometrie eine bessere Stabilisierung.
Hochschrank-Auszug Dusa
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.