Ausschwenkbare Hochschrankauszüge mit berührungsgesteuerter Bedienung

Mehr Komfort in Küche und Apotheke

Die Verbindung von Funktion und Design und damit die Schaffung ästhetisch ansprechender Lösungen hat im Möbelbau- und Schreinerhandwerk höchste Priorität. Denselben Anspruch hat Würth mit einer innovativen Serie an Hoch-schrankauszügen für Küchen- und Apothekerschränke. Die neue Beschlägeserie umfasst mit den Varianten HSA und HSA rotary jeweils manuell zu bedienende Auszüge in hochwertiger Ausführung. Die Varianten HSA power move bzw. HSA rotary power move bieten zudem einen elektromotorisch unterstützten Öffnungsvorgang, der durch ein einfaches Antippen des betreffenden Auszugs ausgelöst wird. Auf diese Weise bieten der HSA power move bzw. der HSA rotary power move einen außergewöhnlich hohen Anwendungskomfort und eröffnen durch die grifflosen Schrankfronten völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Über eine besondere Flexibilität verfügen die Ausführungen HSA rotary und HSA rotary power move: Sie erlauben zusätzlich das Ausschwenken eines geöffneten Auszugs wahlweise nach links oder rechts. Dank dieser breiten Funktionalität hat der Anwender uneingeschränkten Zugriff zu allen Bereichen der einzelnen Aufbewah-rungskörbe, während bei konventionellen Ausführungen durch die begrenzte Auszugslänge die hinteren Bereiche der Körbe teilweise nur eingeschränkt erreichbar sind.

HSA power move unterstützt ein komfortables und einfaches Öffnen. Die Steuerung sorgt dafür, dass sich der Auszug unabhängig von der Beladung jeweils mit derselben Geschwindigkeit bewegt. Für eine möglichst leichte und geräuscharme Fahrt besitzen die Führungen unter anderem eine spezielle Rollenlagerung und eine optimierte Profilgeometrie. Außerdem sorgt ein Dämpfungssystem dafür, dass der Auszug in beiden Endstellungen jeweils sanft zum Stehen kommt. Der HSA power move ist für Auszugsbreiten von 300 bis 400 mm sowie Rahmenhöhen von 1.200 bis 2.140 mm geeignet und bietet dank einer Belastbarkeit bis 120 kg eine hohe Flexibilität bezüglich des Gewichts der aufzubewahrenden Gegenstände. Ein weiteres Plus stellt die einfache, selbstverriegelnde Montage dar. In diesem Rahmen sind u. a. auch eine dreidimensionale Frontverstellung sowie eine höhenverstellbare Korbinstallation mittels Funktionsclip möglich.

Der HSA rotary power move erlaubt ebenfalls ein komfortables, elektromotorisch unterstütztes Öffnen und Schließen von Hochschränken. Darüber hinaus bietet dieser Vollauszug noch die Möglichkeit, einen ausgefahrenen Auszug wahlweise nach links oder rechts zu schwenken. Auf diese Weise ist dann ein optimaler Zugriff auf alle Bereiche der Ablagekörbe möglich. Ansonsten verfügt das Produkt über die gleichen Anwendungsvorteile wie der HSA power move, also ein leichtes und geräuscharmes Aus- und Einfahren durch einfaches Antippen, eine beladungsunabhängige Verfahrgeschwindigkeit, eine optimierte Endlagendämpfung sowie eine hohe Belastbarkeit bis 120 kg. Der HSA rotary power move ist hochflexibel für Korpusbreiten von 300 bis 400 mm und Rahmenhöhen von 1.290 bis 2.240 mm einsetzbar. Für eine einfache Montage lassen sich auch hier die Frontblenden dreidimensional verstellen und die Körbe höhenverstellbar mittels Funktionsclip anbringen.

Hochschrankauszüge

Hochschrankauszüge

Hochschrankauszüge

Hochschrankauszüge

Hochschrankauszüge_2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.