Individuelle Aluminium-Schubkasten konfigurieren
Würth erweitert Beschläge-Technologieplattform
Um die Prozesse im Möbelbauer-, Schreiner- und Tischlerhandwerk weiter zu verbessern, hat Würth seine Beschläge-Technologieplattform weiter ausgebaut. So besteht nun die Möglichkeit, neben fertig konfektionierten Holzschubkasten sowie der Schubkastenzargen Nova Pro und DWD XP, auch Schubkastenzargen aus Aluminium zu konfigurieren und zu bestellen.
Die Aluminium-Zarge besticht dabei durch ihre geradlinigen Seiten- und Rückwandprofile. So ist eine optimale Raumausnutzung im Inneren der Schubkasten möglich. Die Profile der Aluminium-Zarge sind in Aluminium und Aluminium schwarz matt eloxiert erhältlich. Der Boden ist ebenfalls im Plattendekor Aluminium und Schwarz zu bestellen und durch seine Stärke von 10mm besonders tragfähig.
Neben der Oberflächenauswahl können zwischen den Zargenhöhen 90mm und 120mm sowie mit und ohne passenden Relingen ausgewählt werden. Deren Montage ist vorbereitet. Dank der Kombination verschiedener Höhen, Oberflächenqualitäten und Relinge bieten sich flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Die Aluminium-Zargen werden in den jeweils vorgegebenen Maßen gefertigt und fertig montiert geliefert. Zudem wird die Montage der Rastkupplung und Verstelladapter für das Grass-Führungssystem Dynapro gleich mit erledigt. In Verbindung mit Dynapro ist somit eine werkzeuglose 3-dimensionale Einstellmöglichkeit der Blenden möglich. Die Schubkastentiefe wird gemäß den verschiedenen Dynapro Nennlängen erstellt.
Die wesentlichen Vorteile dieses Services für den Anwender bestehen im Wegfall zeitaufwändiger Zuschnittarbeiten und den damit beschleunigten Arbeitsprozessen. Außerdem fallen keine Restmengen und damit verbundene Entsorgungskosten mehr an.
Schubkastenzargen-Alu/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.