Duschrinne
Design und Komfort bei höchster Effektivität
Bodenebene Duschen liegen im Trend. Vor allem bei Renovierungen wird häufig auf eine flache Duschrinne in gefälligem Design zurückgegriffen. Gewünscht ist ein kleiner Ablauf, der dabei möglichst viel Wasser aufnehmen soll.
Würth hat darauf mit vier verscheidenen Rinnenrostvarianten (z.B. gelocht oder Panel) sowie einer Fliesenmulde zur individuellen Gestaltung reagiert. Erhältlich sind alle Modelle in sieben unterschiedlichen Rinnenlängen von 600 bis 1.200 Millimetern. Optimale Hygiene ist durch die absolut ebene und polierte Ablauffläche garantiert, dadurch können sich dort keinerlei Verschmutzungen oder Seifenreste sammeln.
Durch die Edelstahl-Rinnenwanne mit Distanzblättchen bietet die Duschrinne volle Höhenflexibilität für Beläge von sechs bis 21 Millimetern. Die durchgehende, tiefgezogene Abdichtfolie garantiert absolute Abdichtung und Sicherheit und wird erst nach dem Estricheinbau fixiert. So ist der Rinnenkörper als präzise Kante zum Abziehen des erforderlichen Gefälles völlig frei zugänglich.
Die zweite Entwässerungsebene vermeidet effektiv Wasserschäden wie Ausblühungen oder Stockflecken. Wasser, das durch die Fugen unter den Fliesenbelag sickert, wird sicher über die integrierte Abdichtung in den Ablauf geleitet. Das verhindert Schäden, die oft erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden. Der Rinnenkörper aus verzinktem Metall ist äußerst druckstabil und außerdem höhenverstellbar. Die integrierten schallentkoppelten Montagefüße mit einer niedrigsten Höhe von 89 Millimeter, lassen sich leicht auf maximal 123 Millimeter verstellen. Bei Gebrauch eines senkrechten Ablaufs kann der Rinnenträgerblock auch ohne Füße montiert werden und misst dann nur eine Höhe von 60 Millimetern.
Ein weiterer Anwendungsvorteil sind die flexiblen Einbaumöglichkeiten. Die Rinne kann entweder direkt an die Wand angebracht werden, oder mittig im Duschplatz angeordnet werden.
Duschrinne/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.