Neu bei Würth im Programm: Dynapro – das neue Unterflur-Führungs-System

Innovative Bewegungslösungen aus dem Hause GRASS haben Tradition. Mit Dynapro bringt der Beschlaghersteller jetzt eine völlig neue Unterflur-Führung auf den Markt, deren Funktionseigenschaften und technische Neuentwicklungen Möbelhersteller und Endverbraucher gleichermaßen begeistern wird. Individualität ist das Schlagwort unserer Zeit. In beinahe jedem Bereich unseres Lebens spielen speziell zugeschnittene Produkte eine ganz besondere Rolle - das gilt natürlich auch für unsere Möbel. Einrichtungsgegenstände dürfen nicht nur optischen Ansprüchen entsprechen - sie müssen vor allem mit intelligenten Funktionen überzeugen.

Unsichtbar aber äußerst wirkungsvoll
Eine wichtige Voraussetzung für diese Variabilität sind Beschläge, mit denen Möbeldesigner ihrer Kreativität freien Lauf lassen und zudem technisch höchste Qualität bieten können. Zumal die Ansprüche an Bedienungs-Komfort, Stabilität, Laufruhe und Belastung ständig steigen. Aus diesem Grund bringt der Beschlaghersteller GRASS jetzt eine völlig neue Unterflur-Führung auf den Markt, die den veränderten Produktanforderungen mehr als gerecht wird. Die neue Führungsgeneration für Vollauszüge heißt GRASS Dynapro und ist die Antwort auf alle derzeit erkennbaren Trends der Möbelbranche: Von grifflosen, hohen Fronten, breiten Schubkästen über den Wunsch nach Individualisierung bei der Gestaltung von Schubkästen bis hin zu den wachsenden Ansprüchen an die funktionalen Eigenschaften - Dynapro ist das perfekte Führungs-System für moderne Möbel.

Synchronisation bedeutet Laufruhe ohne Zwischenschlag
Anders als herkömmliche Unterflur-Führungs-Systeme verfügt Dynapro als einziger Beschlag weltweit über eine Synchronisation. Diese mechanisch synchronisierte Bewegung der einzelnen Schienen garantiert gehobenen Komfort, wie er von den GRASS Auszugs-Systemen bekannt ist. Mit Dynapro bewegen sich die Führungsschienen ohne störende Geräusche und Widerstände, was das Führungs-Systems für den Einsatz in Wohnmöbeln geradezu prädestiniert. Selbst unter hoher Belastung bleiben die hervorragenden Laufeigenschaften von Dynapro unverändert. Tragkräfte bis 60 kg bereiten dem System keinerlei Schwierigkeiten. Abriebfeste Kunststoffrollen sorgen stets für einen satten, gleichmäßigen Lauf.

Schön, wenn ein leichtes Ziehen genügt
Dynapro überzeugt mit optimalen Werten. Die im Markt üblichen Auszugskräfte werden deutlich unterschritten. Bei der Schließbewegung bietet das bewährte Dämpfungs-System Soft-close sanften Schließkomfort und ein besonders angenehmes Bedienungserlebnis.

3D-Verstellmöglichkeit für ein perfektes Fugenbild
Mit Dynapro ist den Spezialisten von GRASS eine echte Innovation gelungen: Dynapro ist das weltweit erste Unterflur-Führungs-System mit integrierter, dreidimensionaler Verstellmöglichkeit. Der gesamte Schubkasten lässt sich sowohl vertikal, horizontal als auch in seiner Neigung variieren. Die bei doppelwandigen Auszugs-Systemen wie "Nova Pro" und "DWD-Dynamic-XP" längst zum Standard avancierten 3D-Verstellmöglichkeiten konnten damit erstmals komplett auf eine Unterflur-Führung übertragen werden. Alle Verstellungen sind werkzeuglos zu bedienen, bequem zu greifen und einfach zu handhaben. Kurz: Mit ein paar Handgriffen lassen sich optimale Fugenbilder bei Möbelstücken erzielen. Doch nicht nur der Endkunde profitiert von den technischen Entwicklungen aus Höchst. Insbesondere für Verarbeiter und industrielle Möbelhersteller bietet Dynapro neben herausragenden, funktionalen Eigenschaften auch großes Einsparpotenzial: Dank der neuen Unterflur-Führung mit dreidimensionaler Verstellmöglichkeit kann die Produktion von vierseitigen auf dreiseitige Schubkästen umgestellt werden. Eine zweite Vorderseite, die üblicherweise parallel zur Front montiert werden muss, entfällt. Denn die Ausrichtung der Front kann bei Dynapro über die 3D-Verstellmöglichkeiten erfolgen.

Sonderausstattung für gehobenen Komfort
Dass Dynapro in der Tat ein Maximum an Funktions-Variabilität bieten kann, ist der Kompatibilität mit allen GRASS Komfort-Systemen zu verdanken. Soft-close, das erfolgreiche Dämpfungs-System, schließt Dynapro-Schubkästen sanft und leise. Mit Tipmatic Plus, dem mechanischen Öffnungs-System, lassen sich große, grifflose Fronten realisieren, die sich bei leichtem Antippen öffnen. Und mit Sensomatic, dem elektromechanischen Öffnungs-System, öffnen sich Dynapro-Schubkästen fast wie von selbst. In Verbindung mit diesen außergewöhnlichen Bewegungs-Systemen garantiert Dynapro von GRASS höchsten Bedienungskomfort.

Dynapro

Dynapro

Grass Dynapro
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.