Würth überarbeitet Fixanker-Programm
W-FA Fixanker mit ergänzter Setztiefe und breiterem Anwendungsspektrum
Würth hat sein bewährtes Fixanker-Programm W-FA/S, W-FA/fvz, W-FA/A4 und W-FA/HCR überarbeitet und bietet dem Anwender erweiterte Anwendungsmöglichkeiten mit vielen Vorteilen, als auch deutlich verbesserte zulässige Lastwerte. Das bisherige Kurzgewinde wurde hierbei in allen Abmessungen durch ein Langgewinde vollständig ersetzt. Abweichende und bereits im Programm befindliche Abmessungen mit Langgewinde verbleiben im Sortiment. Eine weitere Aufwertung des Produkt-sortimentes stellt die Aufnahme des W-FA/fvz (Stahl feuerverzinkt) in die bestehende europäische Zulassung des W-FA/S dar. Dies garantiert dem Anwender eine zusätz-liche Sicherheit für bauaufsichtlich relevante Verankerungen.
Dem Anwender stehen mit dem überarbeiteten Programm nunmehr folgende Produkte zur Verfügung: Fixanker W-FA mit Langgewinde in den Ausführungen Stahl verzinkt, Stahl feuerverzinkt, nichtrostender Stahl A4 und nichtrostender Stahl 1.4529/1.4565 (HCR - Hochkorrosionsbeständiger Stahl). Der Fixanker W-FA/S (Stahl verzinkt) wird zudem mit großer Unterleg-Scheibe angeboten. Der Fixanker W-FA/HCR kann über die Würth Sonderbeschaffung bestellt werden.
Durch die umfangreichere und daher sehr variable Nutzlänge des Dübels lassen sich auch Abstandsmontagen in allen verfügbaren Dübelgrößen und -abmessungen realisieren. Dies ermöglicht eine zusätzliche reduzierte Verankerungstiefe, welche insbesondere für die Befestigung von geringen Lasten geeignet ist, Bohrzeiten verringert und eine kostengünstige Montage ermöglicht. Das Risiko für Bewehrungstreffer ist darüber hinaus zuverlässig reduziert.
Bei der neuen Ankergeneration konnten im Zuge der Umstellung zusätzlich die zulässigen zentrischen Lastwerte für die Größen M12, M16, M20 in der Standardverankerungstiefe weiter verbessert werden. Ebenso ließen sich die minimalen Achs- und Randabstände bei gleich bleibend sehr hohen Tragfähigkeiten für die Größen M6 und M8 bei beiden Verankerungstiefen verringern.
Eine Europäische Technische Zulassung (ETA-02/0001, Option 7, M6 - M20) für Einzelbefestigungen im ungerissenen Beton sowie eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt Z-21.1-1598, M6 - M10) für den Einsatz im ungerissenen wie auch gerissenen Beton als Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168 garantieren dem Anwender die entscheidenden Sicherheitsaspekte für bauaufsichtlich relevante Befestigungen, bei denen im Falle des Versagens Gefahr für Leib und Leben bzw. erheblicher wirtschaftlicher Schaden droht.
Der Fixanker W-FA ist geeignet zur sicheren Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten usw. Der Dübel darf, mit europäischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1 eingesetzt werden. Zu berücksichtigen ist, dass die Anker in Stahl verzinkt sowie Stahl feuerverzinkt, nur unter den Bedingungen trockene Innenräume verwendet werden dürfen. Der Fixanker in Edelstahl A4 darf auch im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe oder in Feuchträumen) verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen. Den W-FA/HCR in Größe M6 können Sie zusätzlich in besonders aggressiven Bedingungen (bspw. Eintauchen in Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre etc.) einsetzen. Die Dübel decken in allen Werkstoffqualitäten die Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90 und F120 ab.
Anwendungsspezifische Produkteigenschaften des neuen Fixanker W-FA unterstützen den Handwerker somit bei allen relevanten Befestigungsarbeiten. Er bietet hohe zulässige Traglasten bei geringen Achs- und Randabständen und ist für die zeitsparende Durchsteckmontage geeignet. Die beiden Verankerungstiefen lassen einen vielfältigen Einsatz im Mittel- und Schwerlastbereich zu. Durch das Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments hat der Anwender zudem eine hohe Montagesicherheit. Und ein für die tägliche Arbeit sehr wichtiger Aspekt: Der Anker ist sofort belastbar - der Anwender muss keine Wartezeiten einhalten.
Fixanker
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.