Weiterentwickelte Generation leistungsfähiger Fahrzeug-Korrosionsschutzwachse

Innovationen bei Kfz-Schutzwachsen

Zur Werterhaltung von Fahrzeugen leistet der Korrosionsschutz einen sehr wichtigen Beitrag. Dass eine weitere Optimierung dieses Schutzeffektes noch immer möglich ist, bewies Würth jetzt mit der Entwicklung einer neuen Generation an Korrosionsschutzwachsen. Auf der Basis einer völlig neuartigen Rezeptur haben diese neuen Produkte eine deutlich bessere Korrosionsschutzwirkung und eine erhöhte Transparenz. Dadurch bleibt der konservierte Bereich später einsehbar, was eine wichtige Anforderung von Prüforganisationen wie TÜV oder DEKRA erfüllt. Darüber hinaus wurden durch die Neuformulierung auch die Anwendungseigenschaften weiter verbessert, so dass nun ein noch einfacherer und sicherer Auftrag gewährleistet ist. Aktuell besteht die neue Korrosionsschutzwachsgeneration aus drei Einsatzbereichen, die zugleich die gesamte Palette an Korrosionsschutzaufgaben an Fahrzeugen abdeckt: „Schutzwachs transparent“ zur fachgerechten Konservierung von innen liegenden, nicht sichtbaren Teilen, „Wachs-Unterbodenschutz“ sowie „Hohlraumwachs“ zur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräumen. Letzteres dient der flexiblen Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen bzw. der Wiederherstellung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur. Besondere Produkteigenschaften sind die sehr hohe Kriechfähigkeit sowie die wasserverdrängende Wirkung. Damit kann es auch schwer zugängliche Falzverbindungen zuverlässig schützen und Feuchtigkeitsfilme unterwandern bzw. verdrängen. Weitere wichtige Eigenschaften sind die hohe Wärmebeständigkeit und die gute Kälteflexibilität, so dass dem Wachs auch größere Temperaturschwankungen nichts anhaben können.

Der „Wachs-Unterbodenschutz“ von Würth stellt eine hochwertige lösemittelhaltige Beschichtungsmasse auf Wachsbasis mit dauerelastischen Eigenschaften und einer hohen Beständigkeit gegenüber Spritz- und Salzwasser sowie schwachen Säuren und Laugen dar. Daher eignet er sich auf ideale Weise zur Ergänzung bzw. Nachbehandlung von sämtlichen Schutzbelägen auf Basis von Kautschuk-Harz, Bitumen oder wachsbasierenden Unterböden. Zudem kann das Produkt problemlos auch auf unbehandelten Metalloberflächen eingesetzt werden. Da sich der neue „Wachs-Unterbodenschutz“ in hohem Maße verträglich gegenüber einer breiten Palette an Lack-, Gummi- und PVC-Materialien zeigt, lässt er sich entsprechend unkompliziert anwenden. Aktuell ist das Produkt wahlweise in den Farben schwarz und transparent jeweils als 500- oder 1.000-ml-Gebinde lieferbar.

Eine professionelle Konservierung von innen liegenden, nicht sichtbaren Teilen bietet das neue „Schutzwachs transparent“ von Würth. Dabei handelt es sich um ein hoch-transparentes, wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel. Es zeichnet sich neben einer hohen Haftfestigkeit und Temperaturbeständigkeit bis + 160° C durch selbstheilende Eigenschaften aus: Es beginnt bei höheren Temperaturen plastisch zu fließen und kann dadurch beschädigte Stellen von selbst schließen. Im Ergebnis lässt es sich vorteilhaft zum Korrosionsschutz an Falzen, Fugen z.B. im Motor- und Kofferraum an Türen und Bremsleitungen einsetzen. Zur einfachen Anwendung wird das „Schutzwachs transparent“ in einer praktischen 400-ml-Dose geliefert. Diese verfügt über ein 360°-Ventil und erlaubt auf diese Weise ein problemloses Arbeiten über Kopf. Eine zusätzlich in der Abdeckkappe integrierte Sprühlanze ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

Schutzwachsspray

Schutzwachsspray

Unterbodenschutz

Unterbodenschutz

Hohlraumwachs

Hohlraumwachs

Korrosionsschutzwachs_2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.