Welnox ICSS 300-P von Würth: Reinigen, Polieren und Signieren von Metalloberflächen mit nur einem Gerät

WIG-Schweißprozesse erfordern häufig eine aufwändige Nachbearbeitung der Schweißnähte, beim konventionellen Beizen müssen aufgrund der chemischen Reaktion zudem längere Wartezeiten einkalkuliert werden. Um die Nachbearbeitung zu optimieren, hat Würth jetzt mit dem Welnox ICSS 300-P ein neues Reinigungsgerät für WIG-Schweißnähte in sein Produktprogramm aufgenommen. Es passiviert WIG-Schweißnähte auf Elektrolyse-Basis ohne jegliche Verzögerung und reaktionsbedingte Wartezeiten. Das Gerät lässt sich sehr einfach bedienen und entfernt Wärmeeinflusszonen, leichte Verzunderungen sowie Flugrost zuverlässig und effizient. Damit stellt das Welnox ICSS 300-P eine wirtschaftliche Alternative zum herkömmlichen Beizen von WIG-Schweißnähten dar. Aufgrund seiner innovativen Funktionsweise kann das Gerät durch Einsatz entsprechender Werkzeuge zum Signieren von Edelstahl- und Aluminiumbauteilen sowie zum Polieren von WIG-Schweißnähten und Edelstahloberflächen verwendet werden. Seine idealen Einsatzgebiete findet das Gerät im Apparate-, Fassaden- und Ladenbau, bei Großküchenherstellern und Brauereien, bei Schlossereien sowie im Treppen-, Aufzugs- und Rohrleitungsbau.

Das neue Reinigungsgerät Welnox ICSS 300-P von Würth besteht im Wesentlichen aus einer Steuereinheit - an der die jeweils gewünschte Funktion mittels Wahlschalter einzustellen ist - und einem Handgriff, der mit anwendungsspezifischen Werkzeugen bestückt wird. Diese Werkzeuge sind als Reinigungs-, Polier- oder Signierset erhältlich. Mit einem auf diese Weise präparierten Handgriff kann dann unter Verwendung einer speziellen Reinigungsflüssigkeit durch Elektrolyse die zu bearbeitende Schweißnaht sofort gebeizt und passiviert werden - also ohne die beim konventionellen Beizen übliche reaktionsbedingte Wartezeit von 30 bis 40 Minuten. Da anschließend auch keinerlei mechanische Nachbehandlung erforderlich ist, verkürzt sich der Reinigungsprozess deutlich. Weitere Anwendungsvorteile: Die Entsorgung verbrauchter Beize entfällt komplett, es findet keine Freisetzung von gesundheits- und umweltschädlichen Dämpfen statt und überschüssige Reinigungsflüssigkeit kann von der Werkstückoberfläche ganz einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Das neue Reinigungsgerät Welnox ICSS 300-P von Würth eignet sich nicht nur für die Reinigung von WIG-Schweißnähten, sondern lässt sich in Verbindung mit entsprechenden Werkzeug-Sets und speziell abgestimmten Flüssigkeiten auch zum Polieren und Markieren einsetzen. Mit dem Signierset ICSS 300-P bietet Würth außerdem eine einfache Möglichkeit, Metalloberflächen aus Edelstahl und Aluminium kundenindividuell - beispielsweise mit dem Firmenlogo oder -schriftzug - zu gestalten. Dafür ist eine Schablone erforderlich, die Würth nach Kundenwunsch anfertigt. Zur flexiblen Anpassung an verschiedenfarbige Oberflächen können die Signaturen wahlweise in den Farben schwarz oder weiß aufgebracht werden. Praktische Anwendung findet das Signierset ICSS 300-P zum Beispiel bei der Kennzeichnung von Werkzeugen zur einfachen Unterscheidung von fremdem Eigentum.

Welnox Reinigungsgerät

Welnox Reinigungsgerät

Anwendung Welnox Reinigungsgerät

Anwendung Welnox Reinigungsgerä

Welnox-Reinigungsgerät
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.