Dämmstoffdübel mit europäisch-technischer Zulassung
Zugelassener Dämmstoffdübel zur sicheren Befestigung von Dämmstoffplatten in einem Wärmedämm-Verbundsystem
Mechanische Befestigungen von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen müssen mit zugelassenen Dübeln erfolgen. Entscheidend ist aber auch, dass der dabei zum Einsatz kommende Dübel einen einfachen und schnellen Montageprozess gewährleistet. Der neue Dämmstoffdübel W-DD-N von Würth ist exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten: Er besitzt eine europäisch-technische Zulassung (ETA-12/0407) nach ETAG 014 für die Nutzungskategorien A/B/C und ist mittels Durchsteckmontage und patentiertem Scharnierbereich schnell und oberflächenbündig zu montieren. Zudem erlaubt der Dübel hohe Traglasten und bietet dem Handwerk ein attraktives Preisniveau. Diese innovative Befestigungslösung darf gemäß Zulassungsbestimmungen in Untergründen aus Beton, Hohl- und Lochsteinen verwendet werden und ist dementsprechend sehr flexibel einsetzbar. Laut Zulassung ist der Dübel mit der Dämmscheibe W-DD-B kombinierbar und eignet sich somit auch zur sicheren Befestigung sehr weicher Dämmstoffe wie Steinwolle. Darüber hinaus kann der W-DD-N, allerdings ohne Zulassung, in Untergründen aus Naturstein mit dichtem Gefüge sowie Porenbeton eingesetzt werden.
Der innovative Dämmstoffdübel W-DD-N von Würth besteht aus den Komponenten Dübelhülse, Spreiznagel, Kopfabdichtung sowie dem Halteteller. Zur Sicherstellung eines hocheffizienten Montageprozesses wird er komplett vormontiert geliefert. Dabei gewährleistet die Kopfabdichtung einen zuverlässigen Schutz des eingeschlagenen Spreiznagels vor Korrosion. Und sie reduziert nach erfolgter Montage Wärmeverluste durch das Bohrloch bzw. den Dübel hindurch. Der Halteteller mit seinen 60 mm Durchmesser hingegen gibt nicht nur den Dämmstoffplatten zusätzlichen Halt, sondern übernimmt dank seiner mörtelgriffigen Oberfläche auch die Funktion eines Putzträgers. Auf diese Weise ist in Verbindung mit dem oberflächenbündigen Setzvorgang das spätere Überputzen von Dämmschicht und Dübel problemlos und ohne optische Auffälligkeiten möglich.
Um Wärmedämm-Verbundsysteme mit Hilfe des neuen Dübels W-DD-N von Würth einfach und schnell befestigen zu können, erfolgt die Montage nach dem Durchsteck-Prinzip in nur drei Schritten. Dabei wird der Dübel zunächst bündig in das Bohrloch geschoben, dann der Spreiznagel eingeschlagen und schließlich der Dübel mit einem weiteren Hammerschlag samt Spreiznagel oberflächenbündig im Dämmstoff versenkt. Damit auch in schwierigen Untergründen ein sicherer Halt gewährleistet ist, besitzt die Dübelhülse einen langen, dreigeteilten Spreizzonenbereich. Darüber hinaus trägt auch das spezielle Profil des Spreiznagels seinen Teil dazu bei, dass das System hohe Haltelasten bzw. Zugkräfte realisieren kann. Aktuell steht der W-DD-N in zehn verschiedenen Längen zwischen 120 und 300 mm für Dämmstoffdicken zwischen 80 und 260 mm zur Verfügung. Damit lässt sich in der Praxis eine Vielzahl unterschiedlicher Dämmstoffprodukte zuverlässig verarbeiten. Die Dämmscheibe W-DD-B zur Befestigung besonders weicher Dämmstoffe in Kombination mit dem Dämmstoffdübel W-DD-N gibt es mit 90, 110 und 140 mm Durchmesser.
Dämmstoffdübel/2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.