Sicheres Abdeck-Schutzklebeband für Innen- und Außenbereich

Putzband Soft mit weichem Spezialklebstoff

Um das Abdecken von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten so weit als möglich zu vereinfachen und dem Anwender ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, hat Würth jetzt das Produkt Putzband Soft auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein Abdeck-Schutzklebeband mit speziellen Eigenschaften, die die praktische Verarbeitung erleichtern und somit den Abklebeprozess beschleunigen. Diese für den Anwender entscheidenden Produkteigenschaften beruhen unter anderem auf einem besonders weichen Klebstoff auf Basis einer Naturkautschukformel. Dadurch minimiert sich der Kraftaufwand beim Abziehen des Klebebands von der Rolle. Dies erhöht den Verarbeitungskomfort und verhindert zudem das bei konventionellen Produkten übliche Aufdehnen des Materials durch die mechanische Belastung. Zudem bietet der elastische Klebstoff eine besondere Flexibilität, die eine optimale Anbindung des Putzbandes an den Untergrund sicherstellt. Diese enge Verbindung mit dem Untergrund ist insbesondere bei Malerarbeiten von entscheidender Bedeutung, da dadurch in der Regel kein Unterlaufen der Farbe erfolgen kann. Weitere Anwendungsvorteile stellen die hohe Witterungsbeständigkeit, die die Anwendung auch im Außenbereich ermöglicht, sowie das rückstandsfreie Entfernen des Klebebands von den meisten Oberflächen nach bis zu vier Wochen Einsatzdauer dar.

Das neue Putzband Soft von Würth eignet sich zur Anwendung auf glatten Metalloberflächen sowie ebenen und polierten Flächen wie den meisten Kunststoffen, lackiertem Holz, Farben und Lacken. Durch seine UV- und Wasserbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit im Bereich von – 10 bis + 60 °C verfügt das Produkt über eine hohe Witterungsbeständigkeit, die einen problemlosen Einsatz im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Das rückstandsfreie Entfernen von den meisten Oberflächen ist je nach Ausführung für einen Zeitraum von zwei oder vier Wochen nach dem Aufbringen möglich und erspart dem Anwender entsprechende Nacharbeiten. Zur einfachen Unterscheidung der beiden Ausführungen sind die Bänder unterschiedlich eingefärbt: orange symbolisiert die vierwöchige Dauer, weiß die zweiwöchige Frist.

In jeder Ausführung sind die Bänder 0,13 mm stark sowie wahlweise in Breiten von 30 oder 50 mm erhältlich. Das Trägermaterial besteht jeweils aus hochflexiblem Weich-PVC mit einer Reißdehnung von 180 Prozent. Durch eine hohe Formstabilität des Materials wird sichergestellt, dass während des Abreißvorgangs keinerlei Dehnprozesse auftreten können.

Für höhere mechanische Beanspruchungen bietet Würth in Ergänzung zum Putzband Soft das ebenfalls neue und besonders robuste Maler-Gewebeband. Es bietet eine hohe Klebekraft von 9 N/ 25 mm und ist dank einer hochwertigen Polyethylen-Beschichtung in hohem Maße witterungsbeständig, was gleichermaßen Innen- wie Außenanwendungen erlaubt. Das Maler-Gewebeband kann bis zu drei Wochen Einsatzdauer rückstandsfrei und somit ohne Nacharbeiten von den meisten Untergründen wieder entfernt werden. Da das Produkt auf den meisten im Bau-Sektor vorhandenen Untergründen wie Putz, Holz, Metall- sowie Steinwerkstoffen sicher haftet, eröffnen sich damit nahezu universelle Einsatzmöglichkeiten, zumal es in hohem Maße dimensionsstabil ist und dadurch auch bei Verwendung auf rauen Untergründen nicht einreißt.

Putzband Soft

Putzband Soft

Putzband Soft

Putzband Soft

Putzband Soft Anwendung

Putzband Soft Anwendung

Putzband Soft/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.