Zertifizierter Nass- und Trockensauger
Sicherheitsstaubsauger für vielfältiges Einsatzgebiet
Beim Bearbeiten von Holz, Metall oder Kunsstoffen können gesundheitsgefährdende Stäube entstehen. Der zertifizierte Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse M von Würth saugt zuverlässig trockene, nicht brennbare Stäube sowie nassen oder feuchten Schmutz und Flüssigkeiten auf und schützt so effektiv vor gefährlichen Stoffen.
Besonders praktisch ist der integrierte Universalanschluss für alle gängigen Elektrowerkzeuge, durch den sich Arbeiten effizient ausführen lassen. Außerdem ist der ISS 45-M antistatisch vorbereitet. Durch das einfache Nachrüsten mit einem antistatischen Schlauch und einem elektrisch leitendem Anschlussstück wird die elektrostatische Aufladung, die z.B. beim Schleifen von Kunststoffen entstehen kann, vom Anwender weggeleitet. Ein weiterer Anwendungsvorteil ist das automatische Filterreinigungssystem. Der Filter wird alle 15 Sekunden durch einen Luftstoß automatisch gereinigt, wodurch eine konstant hohe Saugleistung sowie lange Arbeitszeiten ohne Filterwechsel gewährleistet sind. Die stufenlose Drehzahlregulierung ermöglicht das individuelle Anpassen der Saugleistung für den jeweiligen Einsatzbereich. Das Behältervolumen des Saugers beträgt 43 Liter, durch den integrierten Flachfaltenfilter wird die Behältergröße optimal ausgenutzt. Im Lieferumfang des 1.200 W starken Nass- und Trockensaugers ist ein drei Meter langer Schlauch, zwei verschiedene Düsen, ein Flachfaltenfilter, eine Papierfiltertüte, ein Verbindungsschlauch sowie ein Kabelclip enthalten.
Die Gewährleistungsfrist für den ISS 45-M beträgt drei Jahre. Alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden kostenlos und umgehend repariert.
ISS_45_M/2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.