Leistungsfähiger Hochdruckreiniger mit Dreckfräser

Einstiegsgerät in die Profiklasse

Um den Anforderungen eines breiten Kundenmarktes Rechnung zu tragen, hat Würth jetzt mit dem Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 160 Premium ein Einstiegsgerät für die Profiklasse in sein Programm aufgenommen. Durch die kompakten Abmessungen von 360 x 375 x 925 mm und die integrierten Räder ist das Gerät optimal auf mobile Anwendungen abgestimmt. Ein verstellbarer Schubbügel aus Aluminium sorgt für einen bequemen Transport. Zum Lieferumfang gehört standardmäßig auch ein Dreckfräser. Je nach Anwendung kann über einen separaten Sauganschluss mit Regeleinrichtung dem Kaltwasser Reinigungsmittel zudosiert werden. Dank der in einem weiten Bereich stufenlos arbeitenden Druck- und Wassermengenregulierung lässt sich die Reinigungsleistung den jeweiligen Erfordernissen flexibel anpassen. Ein weiteres Anwendungsmerkmal ist die einfache Handhabung und das integrierte Druckschaltersystem, das die Hochdruckpumpe bereits bei kurzen Betriebspausen komplett abschaltet und dadurch unnötigen Energieverbrauch vermeidet. Mit diesen Produkteigenschaften eignet sich der neue Kaltwasser-Hochdruckreiniger für die universelle und effiziente Anwendung bei Reinigungsarbeiten in den verschiedensten Umfeldern wie etwa die Innenreinigung von Werkstätten und Hallen, der Fahrzeugwäsche oder der Außenreinigung von Gebäuden, Straßen und Wegen. Für den Betrieb sind lediglich ein 230-V-Wechselstromanschluss sowie ein Wasseranschluss erforderlich.

Der neue Kaltwasser-Hochdruckreiniger erlaubt die stufenlose Einstellung des Wasserdrucks im Bereich von 30 bis 130 bar (max. 160 bar). Darüber hinaus kann die Fördermenge zwischen 250 und 480 Liter pro Stunde frei gewählt werden. Herzstück des Geräts ist eine leistungsfähige 3-Kolben-Axial-Pumpe mit gehärteten Edelstahlkolben. Der Zylinderkopf, der Wassereingang und der Hochdruckausgang bestehen aus Messing. Diese Materialwahl gewährleistet dem Produkt die notwendige Robustheit für einen störungsarmen Betrieb auch bei häufigem Einsatz. Zudem sichert sie dem Anwender eine lange Lebensdauer. Ein weiterer Anwendungsvorteil liegt in der komfortablen Handhabung. Dazu zählen ein praktisches Zubehörfach, mit dessen Hilfe sich kleinere Objekte direkt im Gerät verstauen lassen, die Kabelaufwicklung sowie das Druckschaltersystem. Dieses schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn die Handspritzpistole nicht betätigt wird. Das entlastet alle druckführenden Baugruppen und spart Energie. Würth bietet für seinen neuen Kaltwasser-Hochdruckreiniger standardmäßig eine Gewährleistungsfrist von drei Jahren - alle während dieses Zeitraums eventuell auftretenden Herstellungs- und Materialfehler werden dadurch kostenlos und umgehend repariert.

Der Lieferumfang des neuen Würth Kaltwasser-Hochdruckreinigers HDR 160 Premium umfasst neben dem Gerät selbst unter anderem einen 10 m langen Hochdruckschlauch, eine verlängerte Handspritzpistole, ein Edelstahl-Strahlrohr sowie eine Dreifachdüse. Diese lässt sich zwischen einem Hochdruckpunktstrahl, einem Hochdruckflachstrahl sowie einem Niederdruckflachstrahl umschalten. Auf diese Weise kann die Reinigungsleistung einfach und flexibel den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. Weiterhin gehören zum Lieferumfang ein Wasserhahnanschluss mit ¾"-Innengewinde für den unkomplizierten Anschluss an übliche Schnellkupplungen sowie ein Dreckfräser mit langlebiger Keramikdüse. Der Dreckfräser erzeugt einen rotierenden Hochdruckpunktstrahl und ermöglicht dadurch auf Flächen eine bis zu 10-fach gesteigerte Reinigungsleistung. Darüber hinaus bietet Würth noch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für den HDR 160 Premium wie etwa ein Schaumkanone, eine aufsteckbare Waschbürste, einen Verlängerungs-Hochdruckschlauch, ein Schaumgerät und einen Flächenreiniger mit integriertem Spritzwasserschutz.

Hochdruckreiniger HDR 160 Premium

Hochdruckreiniger HDR 160 Premium

Anwendung Hochdruckreiniger HDR 160 Premium

Anwendung Hochdruckreiniger HDR 160 Premium

Hochdruckreiniger hdr 160 Premium
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.