CERAfix®-System

Vom Grundieren bis zum Silikonisieren alles aus einer Hand

Für die professionelle Fliesenverlegung bietet Würth ein komplettes System von der Grundierung bis hin zum Silikonisieren. Die CERAfix®-Produkte sind an die Arbeitsabläufe des Fliesenlegers angepasst und gewährleisten dadurch eine hundertprozentige Anwendungssicherheit.

Bereits bei der Grundierung bietet Würth für jeden Untergrund das passende Produkt. Die Gemeinsamkeit ist, dass alle drei Produkte den Untergrund optimal auf die bevorstehenden Fliesenarbeiten vorbereiten und die Untergrundsaugfähigkeit im Innen- und Außenbereich reduzieren.

Zum Ausgleichen und Nivillieren von unebenen Bodenflächen eignet sich der selbstverlaufende Zementfließspachtel CERAfix® 201 für Schichtdichten von drei bis 30 mm. Der EC1 zertifizierte Spachtel ermöglicht ökologisches und nachhaltiges Bauen dank emissionsarmer Zusammensetzung. Neu ist die lagerfreundliche Verpackung: Der stabile Foliensack schützt den Inhalt vor Nässe und verhindert das Austreten von feinem Staub. Einzigartig in diesem Bereich ist der bedarfsgerechte 500-Gramm-Portionsbeutel des CERAfix® 203. Das 2K-Gieß-und Klebeharz auf Epoxidharzbasis ist zur Verbindung von Rissen und Fugen im Zementestrich und Beton geeignet. Dank des Drei-Kammer-Beutels benötigt man kein Werkzeug, sondern kann die zwei Komponenten direkt im Beutel anmischen und hat die Handschuhe und Estrichklammern immer dabei.

Zum sicheren Abdichten unter Fliesen und Platten, vor allem in Nassräumen, bietet Würth die mineralische 2K-Dichtungsschlämme CERAfix® 301. Der Dichtmörtel ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einzusetzen und wird im praktischen wiederverschließbaren 21-Kilo-Eimer geliefert. Durch die große Flexibilität ist die Rissüberbrückung besonders hoch. Für die Abdichtung in fast allen Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen findet die vlieskaschierte, rissüberbrückende Abdichtbahn CERAfix® 305 und die materialidetntischen, verlegefertigen Ecken, Manschetten und Fugendichtband Anwendung. Der wasserundurchlässige Vlies ist einfach zu verarbeiten und ist direkt mit Fliesen belegbar. Abdichtungs- und Entkopplungsbahnen im Außenbereich müssen besonders witterungsbeständig sein. Das CERAfix® 315 ist speziell für das Abdichten von Balkon- und Terrassenbelägen geeignet, da die UV-stabile Vliesauflage wasserundurchlässig ist und somit den Untergrund auch bei Frost- und Tauwetter zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt.

Für alle keramischen Beläge hat Würth flexible Fliesenkleber für den Innen- und Außenbereich im Programm, die eine sehr gute Standfestigkeit sowie eine hohe Anfangshaftung aufweisen. Speziell für die schnelle Weiterverarbeitung eignet sich außerdem der CERAfix® 412 FX für Natursteinplatten. Der flexible Kleber ist extra schnellabbindend und verhindet so lange Standzeiten. Bereits nach vier Stunden ist die verklebte Oberfläche begehbar. Der EC1-Plus zertifizierte Kleber ist wasserbeständig und dadurch auch in Nassräumen problemlos einsetzbar.

Neu im Programm ist der Universalfugenmörtel CERAfix® 505 für Naturstein und keramische Boden- und Wandbeläge. Der verformungsfähige und wasserabweisende Mörtel wird im praktischen 5-Kilo-Eimer geliefert. Der wiederverschließbare Eimer macht den Transport und die Lagerung, auch von angebrochenem Gebinde, einfach. Erhältlich sind sieben verschiedenen Farben, die farblich auf die Würth Silikondichtstoffe abgestimmt sind.

CERAfix®-Produkte

CERAfix®-Produkte

CERAfix® 103

CERAfix® 103

CERAfix® 203

CERAfix® 203

Cerafix/2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.