Innovation: Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2

Ergonomischer Schwingschleifer mit universellem Spannsystem

Für effiziente und hochergonomische Schleifarbeiten hat Würth den Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2 ins Programm aufgenommen. Sein universelles Spannsystem ermöglicht es, Schleifpapier mit und ohne Klett sowie andere Schleifmittel wie zum Beispiel Schleifvlies bis 10 mm Dicke zu verwenden. Des Weiteren erlaubt der elektronisch einstellbare Schwingzahlbereich ein einfaches Anpassen an viele unterschiedliche Werkstoffparameter, beispielsweise an wärmeempfindliche Materialien wie lackierte Oberflächen. Kunststoffe, Gips- und Holzwerkstoffe lassen sich ebenso wie verschiedenste Metalle und Nichtmetalle effizient bearbeiten.

Dem neuen Elektro-Schwingschleifer liegt ein leistungsstarker 350 Watt Motor zugrunde, der ein hochwertiges Schwingsystem mit 2,2-mm-Rotationsdurchmesser antreibt. Die optimierte Laufruhe sorgt für exakte Schleifergebnisse und die integrierte Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten. Die staubgeschützten Lager für eine lange Maschinenlebensdauer, der vibrationsarme Betrieb für eine hohe Ergonomie und die integrierte Staubabsaugung.

Das Produkt lässt sich über das Elektronik-Stellrad stufenlos bedienen. Das universelle Spannsystem kann mit verschiedenen Schleifmitteln bestückt werden und gestattet eine gezielte Anpassung weiterer Bearbeitungsparameter. Beispielsweise ist die Verwendung von Klett-Schleifpapier der Größe 230 x 115 mm mit 10-fach-Lochung sowie von Schleifpapier ohne Haftsystem ohne großen Umrüstaufwand möglich. Darüber hinaus können auch andere Schleifmittel wie Schliefvlies bis maximal 10 mm Stärke verwendet werden. Um die Staubbelastung beim Schleifen so gering wie möglich zu halten, verfügt der ESS 115-2 über eine Eigenabsaugung inklusive Staubauffangkassette und einen abwaschbaren Faltenfilter aus Polyester. Die Absaugvorrichtung arbeitet dank zusätzlicher, seitlich in die Klett-Schleifplatte eingebrachter Absaugkanäle besonders gründlich. Alternativ kann auch ein externer Staubsauger angeschlossen werden, der dank des universellen Absauganschlusses mit Riffelung sicher an der Maschine befestigt werden kann.

Der mit 37 x 11 cm kompakte Elektro-Schwingschleifer verfügt über ein geringes Gewicht von rund 2,7 Kilo. Im Schleifbetrieb fällt der vibrationsarme Lauf dank innovativer Schrägkugellagerung des Schwingsystems besonders positiv auf. Dies vermindert die Vibrationsbelastung und gewährleistet ein exzellentes Schleifergebnis ohne bzw. mit nur minimaler Riefenbildung. Damit die Maschine selbst bei schwereren Schleifarbeiten sicher in der Hand liegt, gehört ein Zusatzhandgriff zur Standardausstattung. Für ein bequemeres Schleifen im randnahen Bereich von Kanten und Ecken lässt sich der Zusatzhandgriff bedarfsweise abmontieren.

Dank der dreijährigen Gewährleistungsfrist werden alle in diesem Zeitraum am ESS 115-2 eventuell auftretenden Material- oder Herstellungsfehler kostenlos und umgehend behoben.

Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2

Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2

Elektro_Schwingschleifer_2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.