Schlankes Sortiment für alle gängigen Typen

Neuer Flachblatt-Scheibenwischer mit Multi-Adapter

Mit dem Flatblade Multi hat Würth einen gelenkfreien Flachblatt-Scheibenwischer mit einem Multi-Adapter-Befestigungssystem in sein Programm aufgenommen. Diese innovative Produktlösung gewährleistet einen einfachen und unkomplizierten Austausch von Flachblättern auf den zuliefererspezifischen Befestigungssystemen Sidelock, Pinlock und diversen Toplock. Zudem kann das Flatblade Multi problemlos auch auf Wischerarmen mit Hakenbefestigung für herkömmliche Gestell-Wischerblätter angebracht werden. Die wichtigsten Wischerarmbefestigungen sind mit einem einzigen Flachblatt-Scheibenwischer im Single-Pack abgedeckt. Kfz-Servicebetriebe sparen sich so die Bevorratung der verschiedenen Ersatz-Wischerblätter.

Zum Lieferumfang des Flatblade Multi gehören je ein einzelnes Wischerblatt in moderner Flachblatt-Technologie und verschiedene, auswechselbare Befestigungsadapter. Diese sind im praktischen Blisterpack mit Eurolochung verpackt. Durch Auswahl des jeweils passenden Adapters kann das Wischerblatt mit nur wenigen Handgriffen auf den gängigsten Wischerarmen montiert werden. Aktuell stehen Adapter für die Hakenbefestigung, den OE-Sidelock, diversen OE-Toplock sowie den OE-Pinlock und damit für die wichtigsten OE-Wischerarme zur Verfügung. Mit Hilfe des vormontierten Adapters für die Hakenbefestigung ist außerdem die einfache Umrüstung von herkömmlichen Gestell-Wischerblättern auf die moderne Flachblatt-Technologie problemlos möglich. Für die unterschiedlichen Scheibengrößen bietet Würth das Flatblade Multi in 10 verschiedenen Längen: 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 600, 650 und 700 mm.

Das Produkt verfügt über eine Wischlippe mit Graphitbeschichtung. Dies garantiert dem Wischerblatt besondere Leichtlaufeigenschaften sowie eine hohe Beständigkeit gegen Ozon und Ultraviolett-Strahlung in einem weiten Temperaturbereich. Die Wischlippe, lässt sich bei Bedarf einfach durch ein passendes Würth Refill-Produkt austauschen. Die Wischerlippe in der Verpackung ist mit einem speziellen Profilkantenschutz versehen. Neben dem Flatblade Multi bietet Würth ein umfangreiches Sortiment an konventionellen Gestell-Wischerblättern. Diese werden mit vormontiertem Universaladapter für Hakenwischerarme in den Abmessungen 9x3 und 9x4mm und graphitbeschichteter Wischlippe geliefert. Weitere Qualitätsmerkmale sind das Metallbügelsystem mit Edelstahlnieten für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, kunststoffgelagerte Edelstahl-Stiftgelenke für einen ruhigen Lauf und lange Lebensdauer sowie das aerodynamische Design, bei dem ein Mittelbügel bei starkem Fahrtwind die Neigung zum Abheben verringert.

Flachblatt-Scheibenwischer

Flachblatt-Scheibenwischer

Flachblatt-Scheibenwischer 2

Flachblatt-Scheibenwischer 2

Flachblatt-Scheibenwischer
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.