Verpackungslösungen

Neues Verpackungsmaterial

Unter dem Motto „eigene bewährte Standards dem Kunden anbieten“ hat Würth ein umfassendes Programm an Verpackungsmaterial zusammengestellt. Dazu gehören praxisbewährte Produkte wie Packbänder aus hochwertigem PVC und Abroll-Werkzeuge, aber auch neue Produkte wie Luftpolsterfolien, Versandkartons in verschiedenen Größen und Packfix-Folien.
Die Packfix-Folien stehen als vorgedehnte sowie konventionelle Ausführung in schwarz zur Verfügung, passen sich an das jeweilige Transportgut sehr gut an un lassen sich ganz einfach von der Rolle abreißen. Die schwarze Packfix-Folie verringert darüber hinaus die Gefahr von Diebstählen und schützt lichtempfindliche Produkte vor Sonneneinstrahlung. Die vorgedehnte Packfix-Folie zeichnet sich durch einen um 50 bis 60 Prozent geringeren Verbrauch sowie durch hohe Haltekräfte aus. Zusätzliche Sicherheit gewährleisten die doppelten Kanten.
Die Luftpolsterfolie schützt vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit und eignet sich zum Abpolstern empfindlicher Güter sowie zum Ausfüllen von Hohlräumen. Das Produkt besteht aus umweltgerechtem low-density Polyethylen (PE-LD) mit integrierter Sperrschicht, wodurch die Polsterblasen selbst nach langer Anwendungszeit so gut wie keinen Luftverlust aufweisen. Dank einer neuartigen Noppenstruktur besitzt die Luftpolsterfolie ein bis zu 40 Prozent verringertes Lager- und Transportvolumen. Sie wird in einer praktischen Spenderbox geliefert und lässt sich direkt aus der Box sauber und gerade in der gewünschten Länge abreißen.
Die Versandkartons sind hochflexibel zum Versand oder Lagern von Waren einsetzbar und werden in bereits millionenfach bewährter Qualität hergestellt. Das Material ist dank seiner hochwertigen Wellenform sehr stabil. Das maximale Beladungsgewicht liegt bei 20 bzw. 25 Kilo. Die meisten sind als Faltbodenkartons mit Automatikboden ausgeführt, d. h., sie richten sich beim Auffalten besonders schnell auf und erfordern keine separate Verklebung am Boden.

In der Zusammenstellung des Verpackungsprogramms hat Würth Wert darauf gelegt, praxisbewährte Produkte mit aufzunehmen. Dazu zählen Packbänder aus Papier und PVC sowie der komfortable Packband-Abroller mit Schutzklappe. Dabei bietet sich das Papier-Packband als umweltgerechte Alternative bei der Verklebung von leichten bis mittelschweren Versandkartons an, denn es verzichtet komplett auf umweltbelastende Lösemittel. Das Produkt erlaubt eine verstärkte Dehnung und lässt sich leicht von Hand abreißen. Für höhere Belastungen bietet Würth das PVC-Packband. Es kombiniert eine hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung mit einer hervorragenden Querdehnung und einer hohen Klebfestigkeit. Auf diese Weise ist es hochflexibel für Verpackungen jeglicher Art einsetzbar. Zur einfachen Verarbeitung der Packbänder bietet Würth einen leicht zu bedienenden Abroller mit integrierter verstellbarer Rollenbremse. Sein Messer ist bei Nichtgebrauch hinter einer Schutzklappe versenkbar. Sicherheit bietet ebenso der ergonomisch geformte Ergo-Softgriff mit rutschhemmender Oberfläche.

04510083 10x15cm

04510083 10x15cm

Verpackungslösungen/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.