Testsieger: 3K-Schraubendreher von Würth

15 Produkte im Test

Für den Handwerker ist der Schraubendreher eines der wichtigsten Handwerkzeuge überhaupt. Allerdings wird oft nicht bedacht, welche Anforderungen ein Schraubendreher erfüllen muss, um den Handwerker optimal bei der Arbeit zu unterstützen. Würth hat nun zusammen mit dem TÜV Süd im direkten Vergleich über mehrere Wochen hinweg das Schraubendrehersortiment von 15 Anbietern getestet. Dabei hat der 3K-Schraubendreher PH2 von Würth den ersten Platz belegt.

Getestet wurden ausschließlich Produkte der Premiumhersteller aus Deutschland, Italien, Frankreich und den USA. Dazu wurden zusammen mit dem TÜV Süd sieben Produktmerkmale definiert, die Aufschluss über die Gesamtleistung geben sollten: Bruchdrehmoment, Griffigkeitsfaktor, von Hand aufbringbares Drehmoment, Ergonomie, Gewicht, Härte und Bruchdrehwinkel.
Der Testsieger ist eine Eigenentwicklung des Unternehmens. Er wird innerhalb der Würth-Gruppe in Deutschland produziert und verfügt über die bewährte Zebra-Qualität von Würth. Mit einem Testergebnis von über 90 Prozent überzeugte der mattverchromte 3K-Schraubendreher mit durchgehender Sechskantklinge. Einzigartig ist dabei der flexible 3-Komponenten-Griff, der für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort sorgt. Der innovative 5-Flächen-Griff mit Gelkissen passt sich der Hand ergonomisch an und senkt somit den Kraftaufwand deutlich. Dadurch lassen sich viel höhere Drehmomente übertragen als mit herkömmlichen Schraubendrehern. Ein längeres ermüdungsfreies Arbeiten und eine hohe Griffstabilität sind die Folge. Durch eine Schlagkappe und die durchgehende Klinge lassen sich selbst festsitzende Schrauben einfach lösen. Die Klingenqualität aus extrem belastbaren Sonderstahl gewährleistet zudem Härte- und Drehmomentwerte, die bis zu 100 Prozent über den DIN-ISO-Standards liegen.

Den zweiten Platz belegte ebenfalls ein Würth-Produkt: Der 2K-Schraubendreher überzeugte durch seine extreme Robustheit und wurde Testsieger im Bereich Kraft.

04530161

04530161

03080019

03080019

03160159

03160159

TÜV_Test_Schraubendreher_2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.