VKP Max: Würth optimiert Fugendichtband

Fugendichtband mit erweitertem Toleranzbereich

Bei der Fugenabdichtung im Metallleichtbau, Fenster-, Holz- und Blockhausbau sowie im Fertigteilbau ist die Toleranzbreite des verwendeten Dichtbands ein entscheidendes Produktmerkmal. Bei Bändern mit kleinem Toleranzbereich muss der Handwerker viele unterschiedliche Produktvarianten vorhalten, was einen hohen Handhabungs- und Lageraufwand erfordert. Um dieses Problem zu lösen, hat Würth jetzt mit dem VKP Max eine Weiterentwicklung seines praxisbewährten Fugendichtbands VKP Plus im Programm: Es gewährleistet ebenfalls eine einfach und sichere, schlagregendichte Abdichtung, besitzt aber einen erweiterten Toleranzbereich von maximal 8 bis 18 mm. Mit dieser Eigenschaft erlaubt es einen komfortablen Ausgleich, selbst bei größeren Unebenheiten der Untergrundflächen. Das Produkt wird in vorkomprimiertem Zustand mit integrierter Imprägnierung geliefert und verfügt über geprüfte Dichtungseigenschaften gemäß der Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 18542.

Das neue Dichtungsband VKP Max von Würth basiert auf einem schwarz eingefärbten Polyurethanschaum und hat durch die bereits aufgebrachte Imprägnierung wasserabweisende Eigenschaften. Trotzdem ist das Produkt für Dampf durchlässig, was für das zuverlässige Austrocknen des Fugenbereichs wichtig ist. Die Schlagregendichtigkeit beträgt mehr als 600 Pascal und erfüllt damit ebenfalls die Vorgaben der Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 18542. Auch die Beständigkeit gegenüber ultravioletter Strahlung entspricht dieser Beanspruchungsgruppe, was dem Produkt eine hervorragende Witterungsbeständigkeit verleiht und dadurch einen problemlosen Einsatz im Außenbereich erlaubt. Ein weiteres, wichtiges Produktmerkmal stellt die weite Temperaturbeständigkeit dar: sie gilt für einen Bereich von -30 bis +80 °C. Das neue Fugendichtband entspricht außerdem den Vorgaben der ifbs-Fachregeln und den relevanten RAL-Anforderungen.

Würth liefert sein weiterentwickeltes Dichtungsband VKP Max aktuell in vier verschiedenen Abmessungen für schlagregendichte Fugenbreiten von 2 bis 4, 4 bis 9, 5 bis 12 sowie 8 bis 18 mm jeweils als Rolle. Alle Ausführungen sind schwer entflammbar, gemäß den Anforderungen der Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102, und gewährleisten dadurch eine entsprechend hohe Brandsicherheit. Dank der Konfektionierung als vorkomprimierte Rollenware ermöglicht das Produkt ein besonders schnelles und damit hocheffizientes Einbringen in den abzudichtenden Fugenbereich. Anschließend dehnt sich das Dichtungsband mit einer umgebungstemperaturabhängigen Geschwindigkeit selbstständig so lange bis zur maximalen Breite aus, bis es die Fuge komplett ausfüllt und somit eine schlagregendichte Versiegelung entsteht. Für die problemlose Bearbeitung des Bands bietet Würth eine Reihe von praxisbewährten Sicherheitsmessern.

VKP Max

VKP Max Fugendichtband

VKP Max

VKP Max Fugendichtband

VKP Max/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.