WÜTOP Metall SK

Diffusionsfähige und selbstklebende Trennlage speziell für Metalldeckungen

Mit der neuen WÜTOP Metall SK bietet Würth eine diffusionsoffene und selbstklebende Trennlage aus hochwertigem Polypropylen, speziell für nicht selbsttragende Metalldeckungen. Die Trennlage wird direkt auf die Holzschalung montiert und in mehreren Schichten aufgebaut: Wirrgelege + 3-lagige Dachunterspannbahn.

Dabei spielt das aufkaschierte, ca. 8 mm starke Wirrgelege eine besondere Rolle: Es schützt die Metalldeckung vor schädlichen Korrosionseinflüssen und reduziert störende Prasselgeräusche bei Regen oder Hagel. Die diffusionsfähige Schicht besitzt einen sd-Wert von rund 0,04 m. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass in den Dachsparren eventuell vorhandene Restfeuchte kontrolliert nach außen entweichen kann. Die neue Trennlage ist für komplexe Metalldachkonstruktionen ebenso geeignet wie für einzelne Metallgauben. Sie lässt sich außerdem als Behelfsdeckung für eine Dauer bis zu vier Wochen einsetzen sowie komfortabel und effizient verarbeiten.

Würth liefert die neue Dachunterspannbahn WÜTOP Metall SK als Rollenware, was eine einfache und schnelle Verlegung gewährleistet. Dazu tragen weiterhin die integrierten doppelseitigen Selbstklebestreifen auf Acrylatbasis bei. Sie erlauben eine komfortable Überlappungsverklebung von Bahn zu Bahn. An den Außenrändern erfolgt die Befestigung durch korrosionsgeschützte Klammern bzw. Nägel mittels Schlag- oder Handtacker.

Zur effizienten Montage im Bereich von Dachdurchdringungen wie Kaminen, Dachfenstern oder Sanitärlüftungen bietet Würth den Flüssigkleber WÜTOP WRD an. Weitere wichtige Produkteigenschaften sind der Widerstand von 185 N gegen Längs-Weiterreißen, die Längs-Höchstzugkraft von 300 N, die maximale Dehnung von 77 % in Längs- bzw. 83 % in Querrichtung sowie der breite Temperaturbeständigkeitsbereich von -40 bis + 90 °C. Sehr praktisch: kleinere Beschädigung der neuen Trennlage können problemlos mit Hilfe eines geeigneten Klebebands ausgebessert werden.

WÜTOP Metall SK

WÜTOP Metall SK

WÜTOP Metall SK 0681001072/2013
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.