Innovationspotenzial weiter ausgeschöpft

Neue Akku-Bohr- und -Schraubwerkzeuge jetzt kompakter und stärker

Mit den weiterentwickelten Versionen des Akku-Schraubers S 10-A sowie der Akku-Bohrschrauber BS 10-A, BS 14-A COMPACT und BS 18-A COMPACT zeigt Würth weiteres Innovationspotenzial bei Elektro-Handwerkzeugen. Die Maschinen sind deutlich leistungsstärker als ihre Vorgänger und die kompaktesten ihrer Klasse. Das neue Design, die Balance der Geräte und die Gewichtsreduzierung tragen in hohem Maße den aktuellen ergonomischen Anforderungen der Anwender Rechnung.

Akku mit Power

Die höhere Leistungsfähigkeit der Geräte basiert auf der vergrößerten Kapazität der Lithium-Ionen-Akkus für eine längere Betriebszeit pro Ladezyklus. So beträgt die Kapazität der 10,8-V-Akkus statt bisher 1,3 Ah jetzt 2,0 Ah. Daraus resultiert eine rund 50 Prozent längere Betriebszeit. Bei den 14,4- bzw. 18,0-V-Systemen stehen statt bisher 3,0 Ah Kapazität jetzt 4,0 Ah zur Verfügung, was einer rund 33 % längeren Betriebszeit entspricht. Der aktuelle Akku-Ladezustand lässt sich jederzeit an der in Griffnähe angebrachten Kapazitätsanzeige ablesen. Weiterer Vorteil: Die Akkus sind jeweils kompatibel zu vielen anderen Würth Elektroprodukten mit gleicher Betriebsspannung und können daher hocheffizient für verschiedene Geräte eingesetzt werden.

Komfortable Ausstattung

Alle Maschinen besitzen ein Zweigang-Getriebe für mehr Drehmoment und Geschwindigkeit, eine Motorbremse für ein exaktes Verschrauben und einen elektronischen Überlastschutz. Weitere wichtige Ausstattungsmerkmale stellen der spezielle Weichgummigriff, der feinfühlige Druckschalter für eine präzise Drehzahlregelung und die integrierte LED-Beleuchtung zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs dar.

Ihre idealen Anwendungsgebiete finden die neuen Werkzeuge im Innenausbau, im Elektrohandwerk sowie beim Messe- und Küchenbau – überall dort, wo hochflexibel und netzunabhängig gebohrt und geschraubt werden muss. Dank der dreijährigen Gewährleistungsfrist behebt Würth alle in diesem Zeitraum an den Werkzeugen eventuell auftretenden Material- oder Herstellungsfehler kostenlos und umgehend, was dem Anwender einen weitgehenden Investitionsschutz bietet.

Der neue Schrauber S 10-A von Würth verfügt als einziges Akku-Werkzeug seiner Klasse standardmäßig über eine Universal-Bitaufnahme, die sowohl C6- als auch E6-Bits und damit alle gewöhnlichen Bits aufnehmen kann. Das Gerät arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10,8 V, basiert auf einer digitalen Steuerung und bietet ein maximales Drehmoment von 30 Nm. Damit sind Verschraubungen bis 7 mm Durchmesser problemlos möglich. Das Drehmoment lässt sich dank 20+1 verschiedenen Einstellmöglichkeiten in einem weiten Bereich variieren und dadurch problemlos dem jeweiligen Schraubfall anpassen. Die Leerlaufdrehzahl kann stufenlos in einem Bereich zwischen 0 und 400 min-1 (1. Gang) bzw. 0 und 1.300 min-1 (2. Gang) eingestellt werden. Mit einer Länge von 143 mm und einer Höhe von 178 mm ist der S 10-A nochmals um 10 % kompakter als sein Vorgänger und damit das kompakteste Gerät seiner Klasse. Gleichzeitig bietet er rund 50 % mehr Leistung als das Vorgängermodell. Die reduzierten Abmessungen werden u. a. durch eine verkürzte Kopflänge realisiert. Der ebenfalls neue Bohrschrauber BS 10-A weist prinzipiell die gleichen Leistungsdaten wie der S 10-A auf, besitzt aber zusätzlich ein Schnellwechsel-Bohrfutter.

Die Akku-Bohrschrauber BS 14-A COMPACT und BS 18-A COMPACT von Würth basieren auf einem neu entwickelten Getriebekonzept und einem ebenfalls komplett neuen vierpoligen Motor. Eine weitere Besonderheit stellt die im Vergleich zu den Vorgängermodellen auf 185 mm reduzierte Kopflänge dar. Dies ist der niedrigste Wert in diesen Geräteklassen. Die Maschinen bieten 18+1 verschiedene Drehzahleinstellungen und lassen sich dadurch einfach an die jeweilige Arbeitsaufgabe anpassen. Dabei verfügt der BS 14-A COMPACT über ein Höchstdrehmoment von 60 Nm, was Bohrungen bis 32 mm Durchmesser in Holz und bis 13 mm in Stahlwerkstoffe erlaubt. Die maximalen Leerlaufdrehzahlen betragen 500 min-1 (1. Gang) bzw. 1.600 min-1 (2. Gang). Der BS 18-A COMPACT schafft im zweiten Gang sogar 1.700 min-1 und hält mit 67 Nm genügend Power für Bohrungen bis 35 mm Durchmesser in Holz sowie 13 mm in Stahl bereit. Für einen möglichst einfachen Werkzeugwechsel sind beide Maschinen mit einem Schnellwechselfutter ausgestattet.

Akku-Bohrschrauber BS 18-A compact

Akku-Bohrschrauber BS 18-A compact

Akku- Bohrschrauber BS 10-A

Akku- Bohrschrauber BS 10-A

Akku- Schrauber S 10-A

Akku- Schrauber S 10-A

Akku-und-Bohrschrauber-…/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.