WÜTOP: Feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie

Optimaler Schutz für die Bausubstanz

Mit der WÜTOP Thermo Vario SD hat Würth jetzt eine neuartige, diffusionsfähige sowie luftdichte Dampfbremse mit einen variablen sd-Wert (wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke) im Programm. Dadurch kann das Produkt flexibel auf die sich jahreszeitlich ändernden Wetterbedingungen reagieren und der Bausubstanz einen deutlich verbesserten Schutz gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Anwendungs-vorteil liegt in der hochwertigen Ausführung auf Basis der Polyester-Technologie: Polyester als Trägermaterial ist extrem beständig gegen Witterungseinflüsse, ultra-violette Strahlung und Temperaturen von -40 bis 100 °C. Das Produkt lässt sich universell für Dach-, Wand- und Bodenabdichtungen einsetzen. In Kombination mit einer Wütop Unterspann- und Unterdeckbahn sowie den Eurasol-Klebebändern von Würth können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß der aktuellen Energie-Einsparverordnung (EnEV) ausgeführt werden.

Durch ihren variablen sd-Wert ist die innovative Dampfbremse in der Lage, eine Konstruktion bei wechselnden Wetterbedingungen bereits während der Bauphase optimal zu schützen. Der sd-Wert kann sich dazu in einem Bereich zwischen 0,2 und 12 m bewegen. Die höheren Werte werden in der Tauperiode (Winter) erreicht und reduzieren den unerwünschten Eintrag von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Gleich-zeitig verhindern hohe sd-Werte ein Austrocknen der Raumluft. Mittlere sd-Werte von einem bis 5 m nimmt das Material während der Bauphase an, so dass es bei Feuchtigkeiten zwischen 50 bis 70 % die Konstruktion vor zu hohem Feuchteeintrag schützen kann. Niedrige sd-Werte bis 0,2 m treten in der Verdunstungsperiode (Sommer) auf. In diesem Fall kann in der Konstruktion gespeicherte Feuchtigkeit schnell nach außen gelangen und die Bausubstanz austrocken.

Die Wütop Thermo Vario SD ist aus zwei Lagen gefertigt: Eine besteht aus Polyamid – es garantiert die feuchtevariablen Produkteigenschaften – und die andere aus hochbelastbarem Polyestervlies. Letzteres garantiert dem Produkt eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. Dadurch hält die Dampfbremse Längs-Höchst-zugkräften nach EN 12311-2 bis 180 N/50 mm stand. Außerdem beträgt der Widerstand gegen Weiterreißen an einem Nagelschaft nach EN 12310-1 bis zu 65N. Für eine schnelle und einfache Verarbeitung wird das Produkt in aufgerollter Form mit 1,5 m Breite und 50 m Länge geliefert. Zudem ist ein praktisches 10 x 10 cm Raster aufgeprägt, um eine komfortable Konfektionierung zu sichern.

Wütop Thermo SD

Wütop Thermo SD

Wütop Thermo Vario SD 0681 000 147/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.