WÜTOP: Robuste Polyester-Unterdeck- und Unterspannbahnen fürs Steildach

Dauerhaft temperatur- und witterungsbeständig

Eine echte Innovation für das Dachdeckerhandwerk sind die WÜTOP THERMO R SK und die WÜTOP THERMO SK. Mit beiden Produkten bietet Würth jetzt zwei weiterentwickelte, hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahnen mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung bzw. Schalung bei belüfteten sowie unbelüfteten Steildächern. Das Besondere an den neuen Bahnen ist das Trägermaterial aus hochwertigem Polyester. Es gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit sowohl gegenüber mechanischen als auch physikalischen Einflüssen. Dadurch erreichen die Bahnen hohe Festigkeitswerte, sind zwischen -40 und +120 °C temperaturbeständig und langzeitresistent gegenüber ultravioletter Strahlung. Auf dieser Basis lassen sich die neuen Unterdeck- und Unterspannbahnen problemlos für einen Zeitraum bis zu acht Wochen als Behelfsdeckung einsetzen. Darüber hinaus können in Kombination mit einer Wütop Dampfbremse bzw. -sperre sowie den EURASOL-Klebebändern von Würth moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß der aktuellen Energie-Einsparverordnung (EnEV) ausgeführt werden. Eine weitere wichtige Anwendung ist die Verwendung als Vordeckung für Schiefer. Der Unterschied zwischen beiden Produkten besteht im Aufbau: Die zweilagige WÜTOP THERMO SK erfüllt das Anforderungsprofil an einen möglichst universellen Einsatz, während die dreilagige WÜTOP THERMO R SK eine noch höhere Robustheit und eine rutschhemmende Oberfläche für einen verbesserten Arbeitsschutz bietet und ideal als Schalungsbahn einzusetzen ist.

Die WÜTOP THERMO R SK Unterdeck- und Unterspannbahn besitzt einen sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von ca. 0,1 m und bietet aufgrund ihres dreilagigen Aufbaus entscheidende Anwendungsvorteile. Dazu zählen u. a. ein zusätzlicher Schutz für die innenliegende Membran, eine deutlich verminderte Rutschgefahr beim Betreten und damit ein hohes Maß an Arbeitssicherheit. Die hohe Festigkeit gewährleistet zudem einen weitreichenden Schutz gegen Durchtreten und einen großen Widerstand gegen Weiterreißen an einem Nagelschaft bis zu 350 N/mm nach EN 12310-1. Die Längs-Höchstzugkraft nach EN 12311-1 beträgt beachtliche 445 N/50 mm. Die WÜTOP THERMO SK Unterdeck- und Unterspannbahn besteht aus zwei Lagen, erfüllt aber mit einer Weiterreißfestigkeit von mehr als 200 N/mm und einem sd-Wert von rund 0,12 m alle wesentlichen Anforderungen an ein universell einzusetzendes Produkt.

Würth liefert beide neue Bahnen verarbeitungsfreundlich aufgerollt in Abmessungen von jeweils 1,5 m Breite und 50 m Länge. Dabei erleichtern die geringen Rollengewichte von 15 bzw. 17 kg deutlich die Handhabung auf dem Dach. Weiterhin unterstützen die jeweils integrierten Klebestreifen eine einfache und schnelle Verlegung, was wiederum eine hohe Effizienz im Bauprozess gewährleistet. Kleinere Beschädigungen an den verlegten Bahnen lassen sich mit geeignetem Klebeband problemlos beseitigen. Großflächige Schäden können durch Originalfolienzuschnitt und Klebeband ebenfalls ohne großen Aufwand ausgebessert werden.

Wütop Thermo SK

Wütop Thermo SK

Wütop Thermo R SK

Wütop Thermo R SK

WÜTOP THERMO-… 0681 001…/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.