Oberflächenapotheke

Oberflächenschäden einfach und sauber ausbessern

Viel zu häufig kommt es vor, dass endbehandelte Oberflächen bei Transport, Aufbau und Benutzung beschädigt werden. Aus diesem Grund bietet Würth mit seiner Vielzahl an Korrekturprodukten aus der Oberflächenapotheke eine einfache Alternative, Schadstellen schnell und kostengünstig zu retuschieren. Die Sortimente und das dazu passenden Zubehör erlauben es je nach Bedarf und Schadensart frei zu wählen, mit wenigen Handgriffen den Schaden zu beheben und endbehandelte Oberflächen wie neu aussehen zu lassen.

Das Wachsstifte Sortiment besteht aus Weichwachs, Hartwachs und dem Retuschier-wachs mit neuer Rezeptur. Die Stifte eignen sich zum Einfärben feinster Kratzer und zum Füllen kleiner und größerer Beschädigungen wie Furnierrisse, Druckstellen, und offene Fugen. Mithilfe des Kunststoff-Hobels, der durch seine umlaufenden Rillen eine Bearbeitung an Innenkanten von 90 Grad ermöglicht, lassen sich die Wachsstifte sehr einfach verarbeiten. Der leicht zu handhabende Gasschmelzer hilft beim Einbringen des Hartwachses in die Schadstelle. Für den Innenbereich ist das gesamte Wachsstifte-Sortiment sehr gut geeignet und bei einer Verarbeitungszeit von maximal 5 Minuten können Möbel, Küchen, Türen und Fenster schnell wieder in Form gebracht werden. Ein weiterer Pluspunkt: Alle Wachsstifte sind unbegrenzt haltbar.

Generell gilt: Da Holz eine Naturfarbe besitzt, sollte für eine unauffällige Befüllung immer mit mehreren Wachsfarben gearbeitet werden. Mit seiner großen Farbauswahl setzt Würth keine Grenzen und bietet die Möglichkeit, die Wachsstifte bei einer Vielzahl von Holzfarbtönen einzusetzen. Die Farbtöne lassen sich untereinander mischen. Dadurch kann ein noch größeres Farbspektrum erzeugt werden.

Beizenfarbstifte und die jetzt noch anwenderfreundlicher ausgearbeiteten Lack-Retuschierstifte, die gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich geeignet sind, erweisen sich als gute Helfer beim lasierenden oder deckenden Einfärben von Kanten und Scheuerstellen. Ebenso eignen sie sich hervorragend zum Vorfärben von Schadstellen in lackierten Echtholzoberflächen, beziehungsweise in Dekor-Oberflächen. Ganz neu in der Oberflächenapotheke sind die Feinmaserungsstifte zum Nachbilden von feinen Holzmaserungen. Alle Ausbesserungsstifte sind schnell trocknend und gut überlackierbar.

Weiterer Bestandteil der Oberflächenapotheke ist die 2K-Reparaturspachtelmasse RSM, die zum Wiederherstellen angebrochener Ecken und Kanten und zum Befüllen ausgebrochener Scharniere und Beschläge verwendet wird. Ebenfalls zum Zubehör gehörende Produkte sind der Retuschierkasten für präzise Retuschierarbeiten mit Farbe und Pinsel sowie die Sichtfolie, die als kleiner Helfer zum Anmischen von Farben aus dem Retuschierkasten und beim Arbeiten mit der Spachtelmasse eingesetzt wird. Das Klarlackspray versiegelt alle befüllten und retuschierten Schadstellen in kürzester Zeit und ist sprühnebelfrei.

Neu im Programm der Oberflächenapotheke ist der mobile Instandsetzungskoffer in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Beide Koffer verfügen über ein jeweiliges Grundsortiment an Ausbesserungsprodukten und bieten genügend Platz, um je nach Bedarf flexibel bestückt zu werden.

Zu allen Produkten der Oberflächen Apotheke gibt es über die QR Codes nützliche Anwedungsvideos.

Oberflächenapotheke Set 1

Oberflächenapotheke Set 1

Oberflächenapotheke Set 2

Oberflächenapotheke Set 2

Retuschierkasten

Retuschierkasten

QR Hartwachs, Gasschmelzer

QR Hartwachs, Gasschmelzer

QR Hartwachs, Gasschmelzer 2

QR Hartwachs, Gasschmelzer 2

QR Retuschierwachs

QR Retuschierwachs

Oberflächenapotheke 0964890…/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.