VDE-Elektroinstallationszange - Einzigartige und clevere Lösung für Elektroinstallationen

Drei Werkzeuge in einem

Bei Elektroinstallationen und beim Verlegen von Elektrokabeln braucht man drei Werkzeuge: Jeweils eines zum Abschneiden, zum Abmanteln und zum Abisolieren der Kabel. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Würth hat ein einzigartiges Werkzeug entwickelt, mit dem alle drei Arbeitsvorgänge abgedeckt werden: Die VDE-Elektroinstallationszange, die für Leiterquerschnitte von 1,5 und 2,5 mm² ausgelegt ist.

Das 3-in-1-Werkzeug gewährleistet ein äußerst bequemes Handling, erspart Werk-zeugwechsel und hat eine anwendungsspezifische Seitenschneiderfunktion. Das Abmanteln und Abisolieren erfolgt in einer ergonomisch-ziehenden Bewegung. Der ergonomische 2K-Komfortgriff steht für ein sicheres Arbeiten und ist mit einem breiten VDE-Kragen ausgestattet. Die induktiv gehärteten Präzisionsschneiden gewährleisten ein sicheres und leichtes Schneiden der Kabel. Die rundum geschliffene und verchromte Oberfläche sorgt für Robustheit und Langlebigkeit. Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen ist die Zange für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt AC und 1.500 Volt DC ausgelegt.

Die neue VDE-Elektroinstallationszange geeignet sich für Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 8 bis 12 mm – also für alle gängigen Stromleitungen bei der Elektromontage wie etwa NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Ihre idealen Anwendungsgebiete findet sie vorrangig im Elektrohandwerk, aber auch im SHK-Bereich, im Anlagen-, Messe- und Küchenbau. Optimal eingesetzt werden kann sie auch von Handwerkern, die nur gelegentlich mit Elektroinstallationsarbeiten befasst sind. Da nur diese Zange anstatt drei Werkzeuge benötigt wird.

VDE-Elektro-Installationszange

VDE-Elektro-Installationszange

VDE-Elektro-Installationszange_1

VDE-Elektro-Installationszange

VDE-Elektro-Installationszange_2

VDE-Elektro-Installationszange

VDE-Elektro-Installationszange_3

VDE-Elektro-Installationszange

QR Code

VDE-Elektroinstallationszange. QR Code

VDE-Elektroinstallationszange071401588/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.