Hochwertige Produktlösungen, individuelle Beratung, Vor-Ort-Service
Brandschutzportfolio von Würth
Nicht nur bei großen Flughafenprojekten spielt der Brandschutz eine herausragende Rolle und stellt Planer und ausführende Firmen vor große Herausforderungen: Welches Brandschutzsystem ist für ein konkretes Neubau- oder Sanierungsprojekt geeignet, welches erfüllt die Verordnungs- und Gesetzeslage, wie sind die Brandlasten?
Um Planern, ausführenden Unternehmen und Handwerkern in diesem hochsensiblen Bereich eine effiziente Unterstützung anbieten zu können, hat Würth eine enorme Palette an professionellen Brandschutzlösungen und einen fast einmaligen Technischen Support aufgebaut. Das Produktportfolio umfasst alle Produkte, die für ein modernes, an die jeweilige Anforderung angepasstes Brandschutzkonzept erforderlich sind. Ein speziell für das Thema Brandschutz eingerichteter technischer Support gibt schnell telefonische Auskunft, weiterführende Informationen liefert ein übersichtliches Onlineportal. Zudem stehen dem Anwender mit Docusmart eine onlinebasierte Dokumentationssoftware und für Großbaustellen ein Vor-Ort-Service zur Verfügung.
Würth bietet in Sachen Brandschutz ein breit gefächertes Portfolio an hochwertigen Produkten, die ihre Funktion auch über lange Zeiträume hinweg zuverlässig erfüllen und sich außerdem durch eine unkomplizierte Montage auszeichnen. Das Produktprogramm deckt alle praxisrelevanten Anwendungen ab, also etwa die brandschutzgerechte Durchführung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren, Kabeln und Elek-troleitungen durch Wände bzw. Decken. Eingesetzt werden können die Produkte – je nach Ausführung – in allen gebräuchlichen Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Stahl- und Porenbeton sowie leichten Trennwänden. Damit fokussiert das Angebot auf professionelle Lösungen, vor allem für den Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Lüftung sowie die Elektro- und Kommunikationstechnik. Darüber hinaus beinhaltet es Produkte für die Abdichtung sowohl von spritzwassergefährdeten als auch trockenen Fugen.
Die flexible Durchführung von Kabeln, Elektro-Leerrohren, Hohlleitern sowie brennbaren bzw. nicht brennbaren Rohren lässt sich praxisgerecht mit dem Würth Kombischott realisieren. Das Produkt eignet sich sowohl zur Neu- als auch zur nachträglichen Installation in Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk der Feuerwiderstandsklasse F 90 und höher und besteht im Wesentlichen aus einem Spezialmörtel. Das System erlaubt eine problemlose Nachbelegung mit einer maximalen Belegung der Rohbauöffnung von 60 Prozent. Ähnliche Anwendungsvorteile bietet das Brandschott W Kombi, das für den Einsatz in Wänden und Decken aus Beton, Mauerwerk und Leichtbauwerkstoff der Feuerwiderstandsklasse ≥ F 90 entwickelt wurde. Speziell für den Elektrobereich konzipierte Produkte sind beispielsweise das Brandschott W1 und die Kabelröhre. Ersteres ist flexibel in Beton, Mauerwerk und leichten Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse ≥ F 90 einsetzbar und bis zu 60 Prozent der Rohbauöffnung (bezogen auf den Kabelquerschnitt) belegbar. Die Kabelröhre – sie dient zur Kabelabschottung in Massiv-Wänden und -Decken sowie leichten Trennwänden – darf im Vergleich dazu sogar bis zu 100 % ihres Querschnitts belegt werden.
Neben dem telefonischen Beratungsservice steht dem Anwender eine umfassende Onlineplattform zur Verfügung, die ihn schnell und einfach über alle Produkte, Zulassungen, Montagetexte und Ausschreibungstexte informiert. Die onlinebasierte Dokumentationssoftware „Docusmart“ unterstützt bezogen auf den Architektenplan bei der Erstellung und Verwaltung von Brandschutzkonzepten, bei Ausschreibungen und Angeboten, Brandschutzdokumentationen und bei Abnahmeroutinen. Und bei Großbaustellen kommen die Würth-Brandschutzspezialisten zur Beratung direkt vor Ort.
Brandschuzportfolio/20
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.