Akku Fettpresse

Neue Dimension bei Schmierarbeiten

Während herkömmliche Fettpressen üblicherweise rein manuell funktionieren, erle-digt die neue 12-V-Akku Fettpresse von Würth die Schmierarbeiten ohne Kraftaufwand einfach auf Knopfdruck. So lässt sich das Auffüllen von Schmierstellen an Fahrzeugen und Baumaschinen, aber auch an kompletten Industrieanlagen wesentlich effizienter und insbesondere ergonomischer gestalten.

Die Presse besitzt eine robuste Konstruktion und kann Arbeitsdrücke bis 562 bar erzeugen. Da der Schmierschlauch sogar einen Maximaldruck von 690 bar aushält, eignet sich die Presse selbst für schwere Schmierarbeiten. Verarbeitbar sind dabei alle gängigen Schmierfette aus Kartuschen oder Beuteln. Das Befüllen mit einem Fettfüllgerät erfolgt dank des besonderen Einfüllstutzens problemlos. Die maximale Förderleistung beträgt in allen Fällen bis zu 74 g pro Minute.

Die Stromversorgung der neuen Fettpresse von Würth basiert auf einem 12-V-Akku. Dieser besitzt eine Kapazität von 3,0 Ah, was für die Verarbeitung von bis zu sieben Fettkartuschen mit je 411 g Inhalt ausreicht. Dadurch lassen sich umfangreichere Schmierarbeiten ohne Unterbrechung durch Nachladen durchführen. Um den aktuellen Ladezustand des Akkus ablesen zu können, ist eine Anzeige in Form von vier LED‘s integriert. Für eine ergonomische Handhabung und einen bequemen Transport des Geräts sorgen komfortabel geformte Griffe, eine handliche sowie gezielt ausbalancierte Konstruktion und ein Gewicht von rund 3,3 kg. Hierbei kommt auch dem Standfuß eine wichtige Funktion zu: Er gewährleistet das einfache und sichere Abstellen der Presse auf allen geeigneten Oberflächen. Zum Lieferumfang gehören neben der Presse eine praktische Tasche, der 12 Volt/3,0 Ah Akku sowie das Ladegerät.

Akku-Fettpresse FP 12-A

Akku-Fettpresse FP 12-A

Akku-Fettpresse 57002001/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.