Schneller und sicherer Schutz durch neue Staubschutztüre

Völlig neue Staubschutztüre von Würth

Die Abdichtprozesse und die Errichtung von Schutzvorkehrungen stellen bei Renovierungsarbeiten einen zeit- und kostenintensiven Aufwand dar. Dies gilt insbesondere bei Arbeiten mit hohem Staubanfall wie etwa dem Parkettschleifen, aber auch bei Maler- und Elektroarbeiten. Um diese Prozesse zu optimieren und einen hocheffizienten Schutz zu bieten, hat Würth jetzt eine völlig neue Staubschutztüre in sein Programm aufgenommen. Im Vergleich zur konventionellen Abdeckung von Türöffnungen mit Folien oder Stoffbahnen hat die neue Staubschutztüre deutliche Anwendungsvorteile: Sie lässt sich schnell anbringen, einfach wieder entfernen und wiederverwenden. Zudem ist sie luftdurchlässig und dennoch staubdicht. Ein robuster Reißverschluss schafft eine schnelle und sichere Durchgangsöffnung. Somit findet das neue Produkt gewerkeübergreifend bei allen staubfreisetzenden Arbeiten und Renovierungsarbeiten – etwa im Elektro-, Maler- und Sanitärbereich – seine idealen Einsatzbereiche. Die Türe ist schnell und leicht anzubringen, was für den Handwerker auf der Baustelle deutliche Zeitvorteile bringt.

Die schnelle, sichere und staubdichte Anbringung der neuen Würth Staubschutztür erfolgt mit Hilfe eines doppelseitigen Klebebandes, das auf der Basis eines Acrylat-Dispersions-Klebers hergestellt ist. Es ist haftstark und für eine maximale Verklebungsdauer von 7 Tagen konzipiert, was für die üblichen Renovierungsarbeiten eine großzügig bemessene Zeitspanne darstellt. Da sich das Klebeband von den meisten Oberflächen rückstands- und damit nacharbeitsfrei wieder ablösen lässt, ist die Demontage ebenso einfach zu bewerkstelligen. Dank des integrierten hochwertigen Reißverschlusses kann die Tür im montierten Zustand problemlos von beiden Seiten geöffnet (Größe der Durchtrittsöffnung: ca. 170 x 70 cm) und wieder verschlossen werden. Durch ihre großzügigen Abmessungen von 1,10 m x 2,10 m ist die Staubschutztür hochflexibel für alle Türöffnungen bis 1 m Breite und 2,10 m Höhe einsetzbar.

Die neue Staubschutztür von Würth besteht aus einem innovativen Vliesgewebe auf der Basis von Polypropylen. Dieses verhindert durch seine luftdurchlässige Struktur zuverlässig das Kondensieren von Feuchtigkeit und bietet dadurch Schimmel keinerlei Nährboden. Außerdem wird auf diese Weise die Luftzirkulation und damit die Frischluftversorgung des durch die Tür abgetrennten Bereichs sichergestellt. Gleichzeitig ist das Spezialgewebe aber in hohem Maße staubdicht, so dass es einen zuverlässigen Schutz der übrigen Räume vor dem Eindringen von Staub gewährleistet. Ein weiterer Vorteil der Würth Staubschutztür besteht in der einfachen Wiederverwendbarkeit – Waschen in einer Waschmaschine bei 30 Grad genügt.

Staubschutztür

Staubschutztür

Staubschutztür/11
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.