Durchgängige Linie an hochwertigen 2K-Cutter-Messern
Neue, extrem scharfe 2K-Cutter-Messer
Bei Cutter-Messern zeigen sich deutliche Qualitätsunterschiede, auf die der Anwender achten sollte, wenn er ein Höchstmaß an Qualität, Ergonomie und Sicherheit erwartet. Würth hat sein Produktportfolio um zwei Cutter-Messer erweitert und bietet in Ergänzung zum Messer mit 18 mm Klingenbreite die neuen Qualitätsprodukte mit Klingenbreiten von 9 und 25 mm an. Beeindruckend sind die extrem scharfen Abbrechklingen, die zügig und leicht durch verschiedene Materialien wie Papier, Tapeten, Pappen und Folien gleiten.
Weiterhin sind die Würth 2K-Cutter-Messer mit einem hochwertigen 2K-Griff und 2K-Klingenschiebern ausgestattet. Sie sind entsprechend der neuesten ergonomischen Erkenntnisse geformt und dadurch der Handgeometrie optimal angepasst. Auf diese Weise wird in Verbindung mit dem gezielt ausgewählten 2K-Kunststoff als Griffmaterial sowie dessen speziell profilierter Oberfläche eine besondere Rutschsicherheit gewährleistet. Der Anwender hat das Messer stets sicher unter Kontrolle. Ein weiteres wichtiges Sicherheitsmerkmal ist die automatische Klingenarretierung. Auf Basis dieser Eigenschaften wird das Verletzungsrisiko für den Anwender auf ein Minimum reduziert und somit ein hohes Maß an Sicherheit erreicht.
Die Abbrechklinge der neuen Produkte ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und verfügt über insgesamt acht Schneidsegmente. Durch die extreme Schärfe der Klin-ge, den spitzen Schneidenwinkel und die präzise Klingenführung gewährleisten die Messer in der Praxis sehr genaue Zuschnitte. Dadurch sind auch filigrane Arbeiten problemlos möglich. Die Klingenführung selbst ist hochstabil und aus rostfreiem Stahl gefertigt. So kann sie zum einen selbst kurze Klingenreste noch sicher festhalten. Zum anderen bietet der rostfreie Stahl eine hohe Korrosionsbeständigkeit und damit eine entsprechend hohe Lebensdauer
Cutter 071566274/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.