Absaugvorrichtung speziell für die Würth Bohrhämmer H 28 Power
Staubfreies Bohren durch leistungsfähige Absaugvorrichtung
Absaugvorrichtungen sind in vielen europäischen Ländern bereits Pflicht. In Deutsch-land stellt auch die Berufsgenossenschaft schon erhöhte Anforderungen. Mit einer völlig neuen Absaugvorrichtung für die weit verbreiteten Profi-Bohrhämmer der Serie H 28 Power hat Würth jetzt eine innovative Lösung entwickelt, die ein nahezu komplett staubfreies Bohren ermöglicht und damit diesen hohen Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Zusätzlich zu den H 28 Power Bohrhämmern lässt sich die Absaugvorrichtung auch in Verbindung mit allen weiteren Bohrhämmern einsetzen die einen Spannhals von 50 mm haben. Die Vorrichtung lässt sich schnell und einfach an den Maschinen anbringen und ist dank einer robusten Teleskopführung aus Aluminium für Bohrtiefen bis 120 mm in einem Schritt geeignet. Die Umrüstung von Linkshänder- auf Rechtshänder-Betrieb und umgekehrt ist problemlos und ohne großen Aufwand möglich. Dank des optimierten Anschlusses in Form eines um 360 Grad drehbaren Winkelstücks stört der Absaugschlauch praktisch nicht beim Arbeiten. Ihre idealen Anwendungsbereiche findet die neue Absaugung im Baugewerbe, im Innen- und Trockenausbau, in der Elektro- und Sanitärinstallation sowie im Küchenbau.
Die neue Absaugvorrichtung speziell für die Würth Bohrhämmer der Serie H 28 Power eignet sich für Bohrungen bis 16 mm Durchmesser. Somit ist sie beispielsweise für das Verlegen elektrischer Leitungen oder die Montage von Dübeln zur Befestigung von Rohren und Kabelkanälen bestens geeignet. Dabei beträgt die in einem Schritt maximal mögliche Bohrtiefe 120 mm. Werden tiefere Bohrlöcher gebraucht, lassen sich diese durch entsprechendes Nachjustieren der Teleskopführung mittels Schnellverschluss aber problemlos realisieren. Darüber hinaus kann die Absaugung mittels Adapter auch in Verbindung mit Lochsägen bis 82 mm Durchmesser eingesetzt werden, um beispielsweise Löcher für Steck- und Verteilerdosen zu setzen. Mit den genannten Parametern ist die neue Absaugvorrichtung hochflexibel für alle üblichen Wand- und Deckenbohrungen im Elektro- und Sanitärbereich einsetzbar, darüber hinaus aber auch für Boden- und Fliesenleger sowie Küchen- und Trockenbauer interessant. Weitere Anwendungsvorteile ergeben sich durch den integrierten Bohrtiefenanschlag und die weiche Gummimanschette an der Öffnung der Absaugung. Diese Manschette gewährleistet nämlich einen optimalen Schutz der Oberfläche des Untergrunds. Wegen der speziellen Formulierung des Gummis ist dabei kein Abfärben auf den Untergrund zu befürchten.
Die Bohrhammer-Serie H 28 Power von Würth umfasst aktuell die zwei netzbetriebenen Modelle H 28-MLE Power und H 28-MLS Power. Beide Maschinen liefern bei eingeschalteter Meißelfunktion jeweils eine Einzelschlagstärke von 3,2 Joule, was einen schnellen Bohrfortschritt gewährleistet. Zusammen mit dem 850 W starken Antriebsmotor sind damit Bohrungen bis 28 mm Durchmesser in Beton und Stein sowie bei Verwendung von Hohlbohrkronen bis 68 mm Durchmesser in Mauerwerk problemlos möglich. Um dabei – selbst beim Serienbohren – eine hohe Ergonomie zu sichern, ist in die Geräte eine aktive Vibrationsdämpfung integriert. Weitere wichtige Produktmerkmale stellen der Schlagstopp zwecks Normalbohren, das wahlweise Umschalten der Drehrichtung, ein Arretierknopf für den Dauerbetrieb sowie der Gasgebeschalter für die stufenlose Drehzahlregelung (max. Drehzahl 1.300 min-1) dar.
Absaugvorrichtung 5708 203 100/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.