Geradschleifer-Serie mit innovativen Produkteigenschaften
Leistungsfähige Geradschleifer in Leichtbau-Design
Geradschleifer finden ihre idealen Einsatzmöglichkeiten beispielsweise in der metall-verarbeitenden Industrie, in Gießereien und Schlossereien, im Werkzeug- und Behäl-terbau. Dennoch steckt in der Entwicklung dieser Werkzeuge noch ein beachtliches Innovationspotenzial. Das zeigt Würth mit den drei Produkten GS 700-E, GSL 700-E und dem GSL 950-E POWER. Die Geräte sind in einem innovativen Leichtbau-Design in kompakter Bauweise ausgeführt und gewährleisten eine hohe Leistung für effiziente Bearbeitungsprozesse. Das Alu-Zinkdruckguss-Gehäuse hat ein Fadenmaß von nur 195 mm. Dadurch ist das Gerät handlich und bei sehr beengten Platz-verhältnissen ideal einsetzbar.
Ein einzigartiges Produktmerkmal stellt die innovative Spindelarretierung dar, die einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglicht. Sämtliche neue Maschinen sind mit Sicherheitsabschaltung, Wiederanlaufschutz und thermischem Überlastschutz ausgestattet und garantieren einen hohen Komfort und Sicherheitsstandard.
Weitere wichtige Produkteigenschaften sind die Konstant-Elektronik zum Ausgleich von belastungsabhängigen Drehzahländerungen sowie der integrierte Sanftanlauf. Alle Geräte besitzen dank ihrer beschichteten Feldspule und dem stabilen Wicklungsschutzgitter eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Staub und erreichen dadurch eine lange Lebensdauer.
Die Gerät im Detail
Die drei neuen Geradschleifer sind für unterschiedliche Anwendungen konzipiert. Dabei wurde das rund 1,7 kg schwere Modell GS 700-E speziell für den universellen Einsatz entwickelt. Es bietet eine maximale Leistungsabgabe von 430 Watt bei Nenndrehzahlen zwischen 13.000 und 34.000 min-1 und wird zusammen mit zwei Maulschlüsseln und einer Spannzange geliefert.
Der neue Geradschleifer GLS 700-E verfügt über einen langen und schmalen Hals, so dass er sich für Arbeiten unter räumlich beengten Verhältnissen eignet. Dank der integrierte Spindelstopp lässt sich das Getriebe auf Knopfdruck so blockieren, dass das Schleifwerkzeug mit nur einem Schlüssel bequem ausgetauscht werden kann. Mit einem Gewicht von unter 2 kg, einer Leistungsabgabe von 430 Watt, einem Nenndrehzahlbereich von 10.000 bis 30.500 min-1, einer abnehmbaren Gummischutzkappe sowie einem ebenfalls abnehmbaren Zusatzhandgriff gewährleistet er ein ergonomisches und effizientes Arbeiten. Beide Maschinen eignen sich sehr gut für Anwendungen, die eine hohe Drehzahl und kein allzu hohes Drehmoment erfordern.
Besonders kräftig geht der neue Geradschleifer GSL 950-E POWER von Würth zur Sache: Er bietet eine Leistungsabgabe von 510 Watt und besitzt ein integriertes Planetengetriebe. Dieses hält die Drehzahl im optimalen Bereich und liefert jederzeit ein hohes Drehmoment. Auf diese Weise ist die Maschine besonders gut für die Oberflächenbearbeitung geeignet. Wie der GLS 700-E ist auch der GSL 950-E POWER mit einer abnehmbaren Gummischutzkappe und einem bei Bedarf ebenfalls demontierbaren Zusatzhandgriff ausgestattet, was dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit bietet. Mit einem Gewicht von 2 kg ist das Produkt unwesentlich schwerer als die beiden anderen Geräte und erfüllt damit ein wichtiges ergonomisches Kriterium.
Für alle neuen Geradschleifer gilt eine dreijährige Gewährleistung.
Geradschleifer 07025210/13
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.