Neues Nagelgerät von Würth
Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Neben Effizienz und Prozessoptimierung steht bei der Auswahl von Werkzeugen der Sicherheitsstandard im Fokus. Dies gilt insbesondere für Werkzeuge mit hohem Gefährdungspotenzial wie etwa Eintreibgeräte. Um den hohen Sicherheitsanforderungen bei Nagelgeräten Rechnung zu tragen, hat Würth jetzt den völlig neuen Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 in sein Lieferprogramm aufgenommen. Entscheidendes Produktmerkmal: Die Einzelauslösung mit Sicherungsfolge, die ein besonders sicheres Arbeiten gewährleistet. Das Gerät erfüllt damit die aktuell höchsten Sicherheitsanforderungen der Berufsgenossenschaften. Deshalb unterstützen sie die Anschaffung eines ASN 5090 mit bis zu 300 Euro. Die technischen Leistungsmerkmale des Geräts gewährleisten ein zuverlässiges und sicheres Arbeiten. So kann es alle Halb- oder Rundkopfnägel im Durchmesserbereich von 2,8 bis 3,3 mm im Längenbereich von 50 bis 90 mm verarbeiten. Weiterhin bietet es eine einfache Bedienung, eine kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht. Damit lässt es sich flexibel überall dort einsetzen, wo serienweise Nägel dieser Größen verarbeitet werden müssen, also beispielsweise im Schalungsbau, Holzbau oder Dachdeckerhandwerk.
Der neue Schwungmasse-Nagler ASN 5090 von Würth basiert auf einer innovativen bürstenlosen Motortechnologie und verfügt über einen leistungsfähigen 18-V-Akku mit einer Kapazität von 4,0 Ah in modernster Lithium-Ionen-Technologie als Energiequelle. Die Kapazität eines Akkus reicht für bis zu 600 Setzvorgänge pro Ladung und erlaubt somit auch ein längeres Arbeiten. Da standardmäßig zwei Akkus zum Lieferumfang gehören, steht in der täglichen Arbeitspraxis die doppelte Zeitspanne zur Verfügung. Dank der integrierten Kontrollanzeige wird der Anwender rechtzeitig auf eine geringe Restkapazität des Akkus hingewiesen. Für eine einfache Bedienung ist das Gerät unter anderem mit einer werkzeuglosen Tiefeneinstellung und einer profilierten Kontaktspitze ausgestattet. Letztere gewährleistet ein sicheres und zielgenaues Andrücken. Um dabei empfindliche Oberflächen wie etwa Holzwerkstoffe für den Sichtbereich nicht zu beschädigen, ist der Nagler mit einer Kunststoffkappe ausgestattet, die auf die profilierte Kontaktspitze aufgesetzt wird.
Der neue Würth Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 besitzt ein Magazin mit einer Kapazität für bis zu 55 Nägel und ist für einen Temperaturbereich von -15 bis +50 °C ausgelegt. Falls sich während der Arbeit ein Nagel verklemmt, wird der Anwender sofort über eine Kontrollanzeige gewarnt. Da die Konstruktion des Geräts entsprechend optimiert wurde, lassen sich verklemmte Nägel unkompliziert wieder entfernen. Der Lieferumfang des ASN 5090 umfasst neben dem Gerät selbst zwei Akkus, ein Ladegerät, eine Bedienungsanleitung und eine Kunststoffkappe für den Schutz empfindlicher Oberflächen. Würth bietet für das Produkt eine dreijährige Gewährleistungsfrist – alle in diesem Zeitraum eventuell auftretenden Material- oder Herstellungsfehler werden deshalb kostenlos und umgehend behoben.
Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.