5-teiliges Combi-Innenraumschoner-Set
Pfiffige Lösung für Kfz-Werkstätten
Alltag in der Kfz-Werkstatt: Das Fahrzeug wird für Probefahrt, Service oder Reparatur entgegengenommen und muss innen komplett mit Schonern bezogen werden. Hierfür hat Würth jetzt mit dem 5-teiligen Fahrzeug-Innenraumschoner-Set eine pfiffige Lösung geschaffen. In einem Polybeutel sind staubgeschützt fünf Schonbezüge untergebracht: Kombi-Fußmatte und Sitzbezug sowie Lenkrad-, Schalthebel- und Bremshebelschoner. Die Schonbezüge sind so dimensioniert und auf alle gängigen Pkw-Modelle abgestimmt, dass keine zeitaufwändigen Anpassarbeiten nötig sind. Durch die Verpackung als Kombi-Set müssen zudem nicht mehr fünf einzelne Produkte –mit Hilfe eines eigenen Spendersystems – bevorratet und gehandhabt werden, sondern nur noch das Set als Ganzes.
Die Sitzschoner des neuen Sets sind aus einer speziellen Folie mit hoher Dehnbarkeit gefertigt. Das Material besitzt eine Stärke von 0,015 mm und ist für eine hohe Reißfestigkeit optimiert. Die 0,06 mm dicke Kombi-Fußmatte besteht aus einem saug-fähigen Papier mit einer widerstandsfähigen Beschichtung auf der Unterseite – ein zuverlässiger Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser.
Die jeweils 0,018 mm starken Lenkrad-, Schalthebel- und Bremshebel-Schutzbezüge verfügen über eingenähte Gummizüge und sitzen dadurch jeweils fest und sicher auf dem jeweiligen Gegenstand.
Innenraumschoner/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.