Türdrücker für alle Fälle
Umfangreich: Türdrücker-Programm für den Wohn- und Objektbereich
Würth hat sein Programm an qualitativ hochwertigen Türdrückern ergänzt und bietet Produkte für den Wohn- und Objektbereich. Damit reagiert das Künzelsauer Unter-nehmen auf Kundenwünsche nach Produktvielfalt und Flexibilität in der Produktaus-wahl. Das umfassend überarbeitete Türdrücker-Programm bietet für alle Anfor-derungen die passende Lösung. So eignen sich die geprüften Garnituren gemäß Klasse 3 nach DIN EN 1906 für den Wohnbereich sowie für den Einsatz im Objektbereich überall dort, wo Publikumsverkehr herrscht und die Gefahr falscher Anwendung besteht. Für weitergehende Anwendungen im Objektbereich, bei denen auch mit Sachbeschädigung gerechnet werden muss, bietet Würth zudem noch Garnituren der Klasse 4 nach DIN EN 1906. Das Highlight stellen dabei die neu entwickelten Rohrrahmenbeschläge in Edelstahl dar. Alle Produkte zeichnen sich unabhängig von ihrer Prüfklasse durch ein edles Design sowie eine hochwertige Materialauswahl und Ausführung mit Kunststofflagerung, Federlagerung, Kugellagerung oder Kombinationen aus.
Speziell für den Wohnbereich bietet Würth die neue Türdrückerserie A 102 … A 115, die aus Edelstahl gefertigt und als Einsteigerserie konzipiert ist. Dazu gehört unter anderem der Türdrücker A 105, der – wie alle anderen Produkte dieser Serie auch – den Anforderungen der Klasse 3 nach DIN EN 1906 entspricht und dadurch robust genug ist, auch falsche Anwendungen zu überstehen. Die Befesti-gung des A 105 erfolgt mittels durchgehender Verschraubungen, wobei die Abdeckrosette nur lose aufgesteckt wird. Aufgrund der speziellen Konstruktion der Grundrosette ergibt sich dabei eine spielfreie Verbindung zwischen Drücker und Bewegungselement. Weitere wichtige Qualitätsmerkmale stellen die freie Winkelbewegung von weniger als 1 mm sowie die einseitige Federlagerung dar. Der A 105 ist für Türblattstärken von 38 bis 42 mm geeignet und als Buntbartgarnitur sowie WC- und Badtüren hochflexibel einsetzbar. Daneben stehen auch noch Garnituren für Profilzylinderschlösser und Wechselgarnituren zur Ver-fügung.
Für den Objektbereich bietet Würth im Rahmen seines überarbeiteten Türdrücker-Programms insgesamt vier Produktserien, die alle in Edelstahl gehalten sind. Dabei entsprechen die Serien A 302 … A 322 und A 402 … A 413 den Anforderungen der Klasse 3 nach DIN EN 1906, während die Serien A 502 … A 510 und A 602 … A610 auch den erhöhten Ansprüchen der Klasse 4 gerecht werden. Je nach Produkt ist die Grundrosette mit dem Türdrücker lose oder fest miteinander verbunden. Ebenfalls produktabhängig ist die Art der Lagerung des Türdrückers – insgesamt umfasst das Programm kunststoffgelagerte, federgelagerte und kugelgelagerte Türdrücker. Für die Produktserie A 502 … A 510 stehen zusätzlich Beschläge als Kurzschild zur Verfügung. Darüber hinaus sind alle Produkte nach Klasse 4 der DIN EN 1906, oder wahlweise nach DIN 18273, EN 179 mit Feuerschutz- und Panikbeschlägen lieferbar.
Türdrücker_allgemein/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.