Hammer-Set für Druckluft-Meißelhammer
Neue Vorsatzgeräte für Druckluft-Meißelhammer
Würth hat ein neues, vielseitig einsetzbares Set an Vorsatzgeräten explizit für den Fahrzeugbereich ins Programm aufgenommen. Die neuen Werkzeuge bieten dem Kfz-Handwerk eine wertvolle Unterstützung bei vielen kraftraubenden Arbeiten wie etwa dem Lösen von festsitzenden und eingerosteten Schrauben sowie der Bearbei-tung von Lagergehäusen, Radlagern, Auspuffrohrverbindungen und Spurstangenköpfen.
Bei der Konstruktion der neuen Vorsatzgeräte standen eine langlebige Ausführung mit entsprechend hochwertiger Materialauswahl, eine robuste Bauweise sowie das schnelle und unkomplizierte Umrüsten auf die verschiedenen Hämmer bzw. Lastverteiler im Vordergrund. Daher brauchen die Vorsatzgeräte nur in den Druckluftmeißel/-hammer eingesteckt und durch das hakenartige Ende des Federhalters arretiert zu werden, um sie auf sichere Weise einsatzbereit zu machen. Beim Verwenden von Vorsatzgeräten, die nur mittels der Adapterwelle betrieben werden können, sorgt ein spezieller Gummi-O-Ring für eine sichere Fixierung des Werkzeugs.
Lieferumfang und konkrete Anwendungen
Das Set enthält einen runden Hammer mit 25 mm Durchmesser, einen speziellen Spurstangenhammer, einen großen flachen und einen mittleren flachen Hammer sowie einen großen, konkav geformten Hammer. Mit zum Lieferumfang gehört eine Adapterwelle, ein Adapter für Kraftstecknüsse mit ½“-Antrieb sowie zehn Ersatz-O-Ringe.
Der große und der mittlere flache Hammer sowie der große konkave Hammer wurden dafür optimiert, die Stoßenergie des Druckluftwerkzeugs effizient auf möglichst große Bereiche des Werkstücks zu verteilen. So eignet sich der große konkave Hammer ideal für Arbeiten an großflächigen Bauteilen wie Lagergehäusen, Radlagern und Auspuffrohrverbindungen. Der ½“-Adapter wird dagegen zusammen mit einer Kraftnuss der entsprechenden Schlüsselweite eingesetzt, um korrodierte Befestigungselemente schnell wieder zu lösen. Alternativ kann auch am Sechskant des Adapters ein Schraubenschlüssel angesetzt werden, um manuell ein Drehmoment für das Lösen eines Befestigungselements aufzubringen. Somit bietet das Hammerset die flexible Möglichkeit, ohne großen Aufwand auch solche Anwendungen abzudecken, die ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl erfordern. Zur komfortablen Bearbeitung von Spurstangenköp-fen dient der spezielle Spurstangenhammer. Er besitzt als Besonderheit eine Einkerbung, die während der Arbeit mit diesem Werkzeug zuverlässig ein verse-hentliches Abrutschen verhindert und so eine sichere Kraftübertragung gewährleistet.
Hammerset/14
Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.